Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV Set Bestehend Aus 12X 1007090 Universal Downlight Move Phase


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV Set Bestehend Aus 12X 1007090 Universal Downlight Move Phase
SLV Set Bestehend Aus 12X 1007090 Universal Downlight Move Phase
Artikel-Nr.:
     CIDE2-114523250
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1007273
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abdeckglas
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Das UNIVERSAL DOWNLIGHT Multipack beinhaltet 12 der UNIVERSAL DOWNLIGHT MOVE PHAS Einbauleuchte mit den passenden Abdeckungen in Schwarz. Ein Rundum-sorglos-Paket, das Ihnen die Planung mit unserem UNIVERSAL DOWNLIGHT noch einfacher macht. Dank Schwenkbarkeit können Sie die Leuchte noch gezielter ausrichten und das Licht dahin lenken, wo es hin soll. Dank CCT-Switch lässt sich die Farbtemperatur vor der Installation wählen (2700/3000/4000/6000K) wählen und bietet Ihnen damit höchste Flexibilität auf der Baustelle. Ebenso einfach ist die Wahl der Systemleistung – 5W oder 8W. Eine naturgetreue Farbwiedergabe ist dank CRI90 gewährleistet. Die dazu gehörige Quick Connector Box rundet das Gesamtbild ab und macht die Installation der Einbauleuchten so einfach wie nie.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Geeignet für Licht Typ
Ambiente
Design
Produkttyp
Einbaustrahler
Produktfarbe
Schwarz
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Deckenform
Rund
Empfohlene Platzierung
Universal
Platzierung
Zimmerdecke
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Gewicht und Abmessungen
Höhe
61 mm
Durchmesser
88 mm
Gewicht
3200 g
Lampen
Leuchtmittel enthalten
Ja
Gesamtleistung
8 W
Lichtfarbe
Kaltweiße, Neutralweiß, Warmweiß
Farbtemperatur (min.)
2700 K
Farbtemperatur (max.)
6000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
35000 h
Lichtleistung
680 lm
Strahlungswinkel
38 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
90
Beleuchtungseffizienz
70 lm/W
Energie
Energieeffizienzklasse
E
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
8 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Energiequelle
AC
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Einschaltstrom
3 A
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Technische Details
Umgebungstemperatur (max.)
40 °C
Umgebungstemperatur (min.)
-20 °C
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 148,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,05*
€ 215,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,23*
€ 213,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,60*
€ 204,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,98*
€ 196,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,93*
€ 177,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.