Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV NOBLO SPOT Schienenlichtschranke Schwarz LED E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV NOBLO SPOT Schienenlichtschranke Schwarz LED E
SLV NOBLO SPOT Schienenlichtschranke Schwarz LED E
SLV NOBLO SPOT Schienenlichtschranke Schwarz LED E
SLV NOBLO SPOT Schienenlichtschranke Schwarz LED E
SLV NOBLO SPOT Schienenlichtschranke Schwarz LED E
SLV NOBLO SPOT Schienenlichtschranke Schwarz LED E
Artikel-Nr.:
     CIDE2-114523253
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1007673
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
1-Phasen Schienensystem-Strahler
Schienensystemstrahler 1-phasig
Mit dem NOBLO® SPOT Schienensystem Set erhalten Sie alles, was es für den perfekten Start braucht. Das in mehreren Farbversionen erhältliche Set beinhaltet zwei Schienenstücke, einen zentralen Anschluss, zwei Endkappen sowie drei NOBLO® SPOTS der neuesten Generation: Hochwertig aus Aluminium gefertigte Strahler mit einem verbesserten CRI-Wert (CRI>90) , einer Lumenleistung bis zu 126 lm/W und einer erhöhten Lebensdauer von bis zu 50.000 Stunden. Ganz klar: Mit den neuen NOBLO® SPOTS entscheiden Sie sich für ein einzigartiges Erlebnis Licht.
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Schienenlichtschranke
Produktfarbe
Schwarz
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Deckenform
Zylinder
Empfohlene Platzierung
Universal
Platzierung
Zimmerdecke
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Gewicht und Abmessungen
Breite
2000 mm
Tiefe
50 mm
Höhe
125 mm
Gewicht
1800 g
Lampen
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
19 W
Energieeffizienzklasse
E
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
19 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur (max.)
2700 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Strahlungswinkel
32 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
90
Beleuchtungseffizienz
118.42 lm/W
Energie
Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Einschaltstrom
3.5 A
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Technische Details
Umgebungstemperatur (max.)
40 °C
Umgebungstemperatur (min.)
-20 °C
Verpackungsdaten
Paketgewicht
1926 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 105,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,62*
€ 155,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,56*
€ 154,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,23*
€ 146,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,90*
€ 141,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,48*
€ 125,52
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
1007648
ab € 30,87*
Ähnlich
SLV
1007646
ab € 31,02*
Ähnlich
SLV
1007644
ab € 30,93*
Ähnlich
SLV
1007638
ab € 28,55*
Ähnlich
SLV
1007641
ab € 29,01*
Ähnlich
SLV
1007352
ab € 35,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.