Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother DR-2510 Original


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brother DR-2510 Original
Brother DR-2510 Original
Brother DR-2510 Original
Brother DR-2510 Original
Brother DR-2510 Original
Brother DR-2510 Original
Artikel-Nr.:
     CIDE2-114527805
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     DR2510
EAN/GTIN:
     4977766830089
Suchbegriffe:
Bildtrommel
Entwicklereinheit
Fotoeinheit
Fotoleiter
Mit der Original Brother DR-2510 Trommeleinheit sorgen Sie dafür, dass Ihre Ausdrucke die bestmögliche Qualität erhalten.

Die DR-2510 ist einfach zu installieren, zuverlässig und langlebig. Unsere Brother Trommeleinheiten sind mit einer Reihe von Druckern kompatibel und sorgen dafür, dass Sie jederzeit optimale Ergebnisse erreichen.

Tauschen Sie Ihre Trommeleinheit nach Aufforderung durch Ihren Drucker gegen eine Original Brother DR-2510 aus, um eine hohe Druckqualität zu gewährleisten. Wenn Sie Ihre aktuelle Trommel über die empfohlene Anzahl von Ausdrucken hinaus im Drucker belassen, führt dies zu schlechteren Ergebnissen und kann Ihr Gerät beschädigen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Original
Markenkompatibilität
Brother
Kompatibilität
HL-L2445DW, HL-L2400DWE
Druckleistung
15000 Seiten
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
8443999000
Gewicht und Abmessungen
Breite
350 mm
Tiefe
120 mm
Höhe
216 mm
Gewicht
450 g
Paketgewicht
650 g
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 66,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,88*
€ 101,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,37*
€ 99,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,42*
€ 88,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,23*
€ 85,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,11*
€ 78,67
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brother
TN2510
ab € 33,43*
Ähnlich
Brother
TN2510XL
ab € 59,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.