Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elo Touch Solutions E726617 POS-Drucker Kabelgebunden Thermodruck


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elo Touch Solutions Wallaby Self-Service Countertop Stand w STAND+MEISONG LABEL AND REC.PRNT
Elo Touch Solutions Wallaby Self-Service Countertop Stand w STAND+MEISONG LABEL AND REC.PRNT
Artikel-Nr.:
     CIDE2-114539252
Hersteller:
     Elo Touch Solutions
Herst.-Nr.:
     E726617
EAN/GTIN:
     843173136417
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
380 mm
Verpackungstiefe
325 mm
Verpackungshöhe
540 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
305 mm
Tiefe
240 mm
Höhe
461 mm
Gewicht
11900 g
Merkmale
Schneider
Ja
Halbschneider
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Design
Produktfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Drucken
Drucktechnologie
Thermodruck
Typ
POS-Drucker
Druckgeschwindigkeit (metrisch)
250 mm/sek
Papierhandhabung
Papierladetyp
Easy Paper Loading
Druckmedien - Stärke
80 µm
Unterstützte Papierbreite
82.5 mm
Rollenkerndurchmesser (max.)
80 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 513,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 572,37*
€ 681,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 567,42*
€ 675,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 556,53*
€ 662,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 549,22*
€ 653,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 513,29*
€ 610,82
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Elo Touch Solutions
E290363
ab € 93,00*
Ähnlich
Elo Touch Solutions
E726833
ab € 757,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.