Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lian Li O11 Dynamic EVO XL Tower Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lian Li O11 Dynamic EVO XL Tower Schwarz
Lian Li O11 Dynamic EVO XL Tower Schwarz
Lian Li O11 Dynamic EVO XL Tower Schwarz
Lian Li O11 Dynamic EVO XL Tower Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-114540827
Hersteller:
     Lian Li
Herst.-Nr.:
     O11DEXL-X
EAN/GTIN:
     4718466013712
Suchbegriffe:
Big Tower
Computer Gehäuse
Computer Tower
Computergehäuse
Weitere Informationen:
Design
Formfaktor
Tower
Typ
PC
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
ATX, EATX, micro ATX, Mini-ITX
Anzahl der 3,5
4
Anzahl der 5,25
3
Material
Aluminium, Stahl, Gehärtetes Glas
Anzahl der 2,5
3
Anzahl der Erweiterungsslots
8
Seitenfenster
Ja
Beleuchtung
Ja
Farben der Beleuchtung
Blau, Grün, Rot
Gehärtete(s) Glaspaneel(e)
Ja
Anti-Staubfilter
Ja
Reset-Knopf
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Max CPU Kühler-Höhe
167 mm
Max Grafikkarten-Länge
460 mm
Maximum PSU Länge
220 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
304 mm
Tiefe
522 mm
Höhe
531.9 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
4
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss
Ja
Kühlung
Anzahl unterstützter Seitenlüfter (max.)
3
Durchmesser unterstützte Seitenlüfter
120,140 mm
Anzahl der unterstützten hinteren Lüfter (max.)
2
Durchmesser unterstützter Rückseitenlüfter
120 mm
Anzahl der unterstützten oberen Lüfter (max.)
3
Unterstützte Lüfterdurchmesser (oben)
120,140 mm
Anzahl unterstützter unterer Lüfter (max.)
3
Durchmesser unterstützte Unterlüfter
120,140 mm
Unterstützte Größen der seitlichen Radiatoren
240,280,360,420 mm
Unterstützte Größe des unteren Kühler
240,280,360,420 mm
Unterstützte Radiatorgrößen oben
240,280,360,420 mm
Technische Details
Gewährleistungsfrist
1 Jahr(e)
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5,3.5 "
HDD/SSD Combo-Gehäuse
Ja
SSD-Formfaktor
2.5"
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 216,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 252,44*
€ 300,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 248,68*
€ 295,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 242,72*
€ 288,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 239,76*
€ 285,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 216,67*
€ 257,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.