Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech Pebble 2 Combo Tastatur Maus enthalten Universal RF Wireless + Bluetooth QWERTY US International Graphit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logitech Pebble 2 Combo Tastatur Maus enthalten Universal RF Wireless + Bluetooth QWERTY US International Graphit
Logitech Pebble 2 Combo Tastatur Maus enthalten Universal RF Wireless + Bluetooth QWERTY US International Graphit
Artikel-Nr.:
     CIDE2-114545497
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     920-012239
EAN/GTIN:
     5099206115606
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Tablet Tastatur
WIE SIE SICH AUSDRÜCKEN, IST IHRE SACHE

Alltäglichem Raum die Stirn bieten. Alles andere als eintönig. LANGEWEILE WEG!
Bringen Sie mit der Pebble 2 Combo einen Hauch von Farbe in Ihren Alltag. Eine Maus und Tastatur mit mehr Farben und noch smarterer Technologie.

DAFÜR GEMACHT, ANDERS ZU SEIN
Zeigen Sie der Welt, wer Sie sind - mit dem Pebble 2 Combo. Minimalistische, schlanke Tastatur und Maus, die einfach auffallen.

RECYCELTER KUNSTSTOFF MUSS NICHT LANGWEILIG SEIN
Wir beschränken uns nicht nur auf ein einzigartiges Design, sondern sorgen auch dafür, dass unsere Produkte verantwortungsbewusst hergestellt werden. Pebble 2 Combo ist in verschiedenen Farben erhältlich und besteht zu mehr als 45 % aus recyceltem Kunststoff So können Sie eine Farbe wählen, die zu Ihrer Stimmung passt.

BEREIT, WENN SIE ES SIND
Kompakt und bereit für große Schritte. Durch das leichte und mobile Design der Pebble 2 Combo können Sie die Tastatur und Maus jederzeit und überall in Ihrer Tasche verstauen.

GERÄTEWECHSEL LEICHT GEMACHT
Ein Druck auf die Easy-Switch-Taste genügt zum Umschalten zwischen drei Geräten. Kompatibel mit Windows, macOS, iPadOS und Android. Sie können auch eine Verbindung herstellen mit dem mitgelieferten Logi Bolt Empfänger.

SHHH – LEISES TIPPEN UND KLICKEN
Haben Sie es gehört? Nein? Perfekt. Die runden und leisen Low-Profile-Tasten sorgen für ein vertrautes, Laptop-ähnliches Schreibgefühl. Klicken Sie mit Ihrer Maus mit 90 % weniger Klickgeräuschen dank SilentTouch-Technologie.

DER DIREKTE WEG ZU MEHR SPASS IM LEBEN
Greifen Sie sofort auf Bildschirmaufnahmen, Suche, Emoji-Menü und mehr zu und arbeiten Sie effizienter mit den Sondertasten der Tastatur. Fügen Sie mit der Logi Options+ App auch Ihrer mittleren Maustaste Tastenkombinationen hinzu, z. B. das Senden von Emojis auf WhatsApp oder das Mischen Ihrer Spotify-Wiedergabeliste.

JEDE MENGE OPTIONEN
Mit Ihrer Maus und Tastatur können Sie mehr als nur klicken und tippen. Passen Sie die mittlere Taste und die 10 F-Zeilen-Tasten der Maus mit der Logi Options+ App an, um alltägliche Aktionen wie Kopieren/Einfügen, Anpassen der Bildschirmhelligkeit und Öffnen von Apps auszuführen.

Verfügbar für Windows und macOS

LÄNGER DURCHHALTEN
Sie brauchen mehr Energie? Pebble 2 Combo bietet bis zu 36 Monate BatterielaufzeitDie mit Pebble Keys 2 (50 % mehr als K380) und bis zu 24 Monate Die Akkulaufzeit ist von Nutzungs- und Umgebungsbedingungen mit Pebble Mouse 2, damit Sie länger und sorglos arbeiten können.

DEN LOOK ANSEHEN
Passen Sie Ihren gesamten Schreibtisch an Ihre Ästhetik an. Komplettieren Sie Ihren Look mit einer Farbkombination, die perfekt zu Ihrem Vibe passt.

So passen Sie Ihre Pebble 2 Combo an

Logi Options+ App herunterladen
Fügen Sie nach der Installation der Logi Options+ über die Ihre Pebble Keys 2 K380s und Pebble Mouse 2 M350s hinzu und entdecken Sie unsere App, um mehr mit Ihrer Tastatur und Maus zu erreichen.

Verfügbar für Windows und macOS

Standard-Tastenkombinationen ändern
Wählen Sie die gewünschte Taste oder die mittlere Maustaste aus, um aus den umfangreichen Optionen eine Verknüpfung zu wählen. Probiere es einfach aus und passe die Maus nach Belieben an.

ELEGANTES DESIGN FÜR EIN GUTES GEWISSEN
Wir entwickeln Technologie mit Blick auf Ihre Zukunft, denn große Veränderungen beginnen bei den Menschen.

KUNSTSTOFF IST MEHR ALS EINE LEBENSDAUER
RECYCELTE KUNSTSTOFFE
Die Kunststoffteile in Pebble 2 Combo enthalten zertifizierten recycelten Kunststoff – Pebble Keys 2 K380s: 64 % für Ton in Grafit, 49 % für Weiß und Rosa; Pebble Mouse 2 M350s: 76 % für das Farbdesign Grafit und 58 % für Weiß und Rosa, um aus Unterhaltungselektronik gewonnenen Altkunststoff einer erneuten Verwendung zuzuführen und zugleich unsere CO2-Bilanz zu senken.

ES GEHT NICHT NUR DARUM, WAS IN DER VERPACKUNG LIEGT
VERANTWORTUNGSVOLLE VERPACKUNG
Das Papier für die Verpackung von Pebble 2 Combo (einschließlich Produktverpackung) stammt aus FSC™-zertifizierten Wäldern und anderen kontrollierten Quellen. Die Entscheidung für dieses Produkt bedeutet einen Beitrag zu einer verantwortungsvollen Bewirtschaftung der Wälder unserer Welt.

Alles drin, CO2 raus!
ZERTIFIZIERT CARBON NEUTRAL
Das Pebble 2 Combo ist zertifiziert CO2-neutral. Das bedeutet, dass die CO2-Bilanz des Produkts und der Verpackung durch Logitechs Investitionen in Projekte zu Kohlenstoffausgleich und -beseitigung auf Null reduziert wurde.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Keyboard Abmessungen (BxTxH)
279 x 124 x 16 mm
Tastaturgewicht
415 g
Produktabmessungen (B x T x H)
58.7 x 106.7 x 26.62 mm
Mausgewicht
76 g
Sonstige Funktionen
Kompatibilität
Logi Bolt Empfänger
Maus
Maus enthalten
Ja
Formfaktor
Beidhändig
Bewegungerfassungs Technologie
Optisch
Bewegung Auflösung
4000 DPI
Knopfanzahl
3
Tastentyp
Gedrückte Tasten
Bildlaufrad
Ja
Scroll Typ
Rad
Scroll-Richtungen
Senkrecht
Maus Batterietyp
AA
Maus-Akku-Technologie
Alkali
Maus Batterielebensdauer
24 Monat( e)
Batterienanzahl (Maus)
1
Beschleunigung (Max.)
10 G
Reaktionszeit
8 ms
Maus-Tracking-Geschwindigkeit
20 ips
Tastenhaltbarkeit (Millionen Klicks)
3
Maus On/Off Switch
Ja
Energie
Energiequelle
Akku
Tastatur Batterietyp
AAA
Anzahl der Batterien (Tastatur)
2
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Lebensdauer der Batterie
36 Monat( e)
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android 10.0, Android 11.0, Android 12.0, Android 13.0, Android 9.0, iOS 14, iOS 14.5, iOS 15, iOS 16, iPadOS
Unterstützung anderer Betriebsysteme
ChromeOS
Lieferumfang
Receiver enthalten
Ja
Kabelloser Receiver-Anschluss
USB Typ-A
Receiver Typus
Nano-Empfänger
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Benutzerhandbuch
Ja
Garantiekarte
Ja
Software
Herunterladbare Software
Logi Options+
Design
Produktfarbe
Graphit
Tastatur-Stil
Gerade
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
LED-Anzeigen
Ja
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
CarbonNeutral, Forest Stewardship Council (FSC)
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Tastatur
Empfohlene Nutzung
Universal
Übertragungstechnik
Kabellos
Geräteschnittstelle
RF Wireless + Bluetooth
Tastatur-Switch
Scherenschalter
Tastaturaufbau
QWERTY
Tastatursprache
US International
Tastatur Formfaktor
Mini
Lebensdauer der Tastaturtasten
10 Millionen Zeichen
Tastatur-Tastenprofil
Niedriges Profil
Unterstützung mehrerer Geräte
Ja
Kurzbefehle
Ja
Schlüsselfahrtstrecke
1.5 mm
Antriebskraft
60 g
Leise Tasten
Ja
Bluetooth Low Energy (BLE)
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
310 mm
Verpackungstiefe
36 mm
Verpackungshöhe
136 mm
Paketgewicht
508 g
Merkmale
Kabellose Reichweite
10 m
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 51,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,47*
€ 81,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,55*
€ 79,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,55*
€ 74,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,80*
€ 71,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,79*
€ 61,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.