Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beats by Dr. Dre MT2P3ZM/A Kopfhörer & Headset True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Beats by Dr. Dre MT2P3ZM/A Kopfhörer & Headset True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Silber
Beats by Dr. Dre MT2P3ZM/A Kopfhörer & Headset True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Silber
Beats by Dr. Dre MT2P3ZM/A Kopfhörer & Headset True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Silber
Beats by Dr. Dre MT2P3ZM/A Kopfhörer & Headset True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Silber
Beats by Dr. Dre MT2P3ZM/A Kopfhörer & Headset True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Silber
Beats by Dr. Dre MT2P3ZM/A Kopfhörer & Headset True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Silber
Beats by Dr. Dre MT2P3ZM/A Kopfhörer & Headset True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Silber
Beats by Dr. Dre MT2P3ZM/A Kopfhörer & Headset True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE2-114576144
Hersteller:
     Beats by Dr. Dre
Herst.-Nr.:
     MT2P3ZM/A
EAN/GTIN:
     194253945260
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Computer-Headset
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
18.5 mm
Tiefe
20.5 mm
Höhe
15 mm
Gewicht
59 g
Gewicht linke Hörmuschel
5 g
Gewicht rechte Hörmuschel
5 g
Ladegehäuse Abmessungen (BxTxH)
51 x 72 x 25.5 mm
Ladegehäuse Gewicht
49 g
Lieferumfang
Ladegehäuse
Ja
Ladetypgehäuse
Kabelgebunden
Ladegehäuse-Steckertyp
USB Typ-C
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C auf USB Typ-C
Zubehör im Set enthalten
4 Größen Silikon-Ohrstöpsel
Anzahl
1
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Im Ohr
Intraural Ohrhörer Typ
Ohrhörer
Geräuschunterdrückung
Ja
Geräuschunterdrückungstyp
Aktiv
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
im Ohr
Empfohlene Nutzung
Anrufe/Musik
Produktfarbe
Silber
Headset-Typ
Binaural
Typ Steuereinheit
On-ear control unit
Steuerung
Berührung
Schutzfunktion
Schweißresistent, Wasserfest
Internationale Schutzart (IP-Code)
IPX4
Funktioniert mit Apple Siri
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
True Wireless Stereo (TWS)
Bluetooth
Ja
Akku/Batterie
Batteriebetrieben
Ja
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit
9 h
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit (mit Ladegehäuse)
36 h
Akkutechnologie (Ladehülle)
Lithium-Ion (Li-Ion)
Schnellladung
Ja
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Eingebaut
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 132,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,82*
€ 203,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,88*
€ 196,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,99*
€ 189,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,80*
€ 179,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,37*
€ 157,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.