| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE2-114582565 Herst.-Nr.: BOOKAG2IPH15K EAN/GTIN: 8018080466052 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Maximale Bildschirmgröße | 6.1 " | | Etui-Typ | Folio | | Material | Kunstleder | | Produktfarbe | Schwarz | | Markenkompatibilität | Apple | | Kompatibilität | iPhone 15 | | Oberflächenfärbung | Monochromatisch | | Desktop-Ständer | Ja | | Eingebaute Bildschirmabdeckung | Ja | | Verschlussart | Magnetverschluss | | Kartentasche | Ja | | Anzahl der Kartentaschen | 3 | | Schutzfunktion | Antibakteriell, Stoßfest, RFID-beständig, Kratzresistent | | Einfache Anwendung | Ja | | Ursprungsland | China |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, mobiltelefon hülle |
| | |
| |