| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE2-114582979 Herst.-Nr.: PROTKITIPH15T EAN/GTIN: 8018080466656 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Verpackungsdaten | Displayschutz | Ja | ![](/p.gif) | Verpackungsbreite | 110 mm | ![](/p.gif) | Verpackungstiefe | 15 mm | ![](/p.gif) | Verpackungshöhe | 185 mm | Merkmale | Maximale Bildschirmgröße | 6.1 " | ![](/p.gif) | Etui-Typ | Cover | ![](/p.gif) | Material | Gummi, Gehärtetes Glas | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Transparent | ![](/p.gif) | Markenkompatibilität | Apple | ![](/p.gif) | Kompatibilität | iPhone 15 | ![](/p.gif) | Oberflächenfärbung | Monochromatisch | ![](/p.gif) | Schutzfunktion | Kratzresistent, Schockresistent | ![](/p.gif) | Kabelloses Aufladen | Ja | ![](/p.gif) | Ursprungsland | China |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Xiaomi Smartphone Schutzhülle, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, mobiltelefon hülle cellularline, mobiltelefon hülle, schutzhülle iphone 15 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |