| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE2-114583288 Herst.-Nr.: TETRACIPH15PROT EAN/GTIN: 8018080466335 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Maximale Bildschirmgröße | 6.1 " | | Etui-Typ | Cover | | Material | Gummi | | Produktfarbe | Schwarz, Transparent | | Markenkompatibilität | Apple | | Kompatibilität | iPhone 15 Pro | | Oberflächenfärbung | Monochromatisch | | Schutzfunktion | Antibakteriell, Stoßfest, Tropfsicher, Schockresistent | | Kabelloses Aufladen | Ja | | Ursprungsland | China | Gewicht und Abmessungen | Tiefe | 15 mm | | Gewicht | 10 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, mobiltelefon hülle |
| | |
| |