| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE2-114583290 Herst.-Nr.: TETRACMAGIPH15PRMT EAN/GTIN: 8018080466458 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Merkmale | Maximale Bildschirmgröße | 6.7 " | ![](/p.gif) | Etui-Typ | Cover | ![](/p.gif) | Material | Gummi | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Schwarz, Transparent | ![](/p.gif) | Markenkompatibilität | Apple | ![](/p.gif) | Kompatibilität | iPhone 15 Pro Max | ![](/p.gif) | Oberflächenfärbung | Monochromatisch | ![](/p.gif) | MagSafe-kompatibel | Ja | ![](/p.gif) | Schutzfunktion | Antibakteriell, Stoßfest, Tropfsicher, Kratzresistent, Schockresistent | ![](/p.gif) | Kabelloses Aufladen | Ja | ![](/p.gif) | Ursprungsland | China |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, mobiltelefon hülle cellularline, mobiltelefon hülle, schutzhülle iphone 15 pro max |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |