Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pioneer TS-WX140DA Vorgeladener Subwoofer 170 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pioneer TS-WX140DA Vorgeladener Subwoofer 170 W
Pioneer TS-WX140DA Vorgeladener Subwoofer 170 W
Pioneer TS-WX140DA Vorgeladener Subwoofer 170 W
Pioneer TS-WX140DA Vorgeladener Subwoofer 170 W
Pioneer TS-WX140DA Vorgeladener Subwoofer 170 W
Pioneer TS-WX140DA Vorgeladener Subwoofer 170 W
Pioneer TS-WX140DA Vorgeladener Subwoofer 170 W
Artikel-Nr.:
     CIDE2-114638284
Hersteller:
     Pioneer
Herst.-Nr.:
     TSWX140DA
EAN/GTIN:
     884938509626
Suchbegriffe:
Autolautsprecher
KFZ Lautsprecher
Subwoofer
autolautsprecher pioneer
Weitere Informationen:
Technische Details
Verstärkerklasse
D
Produktfarbe
Schwarz
Fernbedienung
Ja
Fernbedienungstyp
Kabelgebunden
Subwoofer
Produkttyp
Vorgeladener Subwoofer
Subwoofer-Typ
Aktiver Subwoofer
Subwoofer Effektivwert Energie
170 W
Subwoofer Frequenzbereich
20 - 200 Hz
Subwoofer Empfindlichkeit
95 dB
Material
Subwoofer-Lautsprechermembranmaterial
Aluminium
Gewicht und Abmessungen
Breite
280 mm
Tiefe
200 mm
Höhe
70 mm
Weitere Suchbegriffe: autolautsprecher
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 118,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,41*
€ 173,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,47*
€ 168,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,54*
€ 161,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,49*
€ 154,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,85*
€ 141,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.