Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Huawei NetEngine AR730 Kabelrouter Gigabit Ethernet Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Huawei NetEngine AR730 Kabelrouter Gigabit Ethernet Grau
Huawei NetEngine AR730 Kabelrouter Gigabit Ethernet Grau
Huawei NetEngine AR730 Kabelrouter Gigabit Ethernet Grau
Huawei NetEngine AR730 Kabelrouter Gigabit Ethernet Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE2-114655086
Hersteller:
     Huawei Technologies
Herst.-Nr.:
     02354GBM-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Router
vpn router
router
huawei router
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Grau
Rack-Einbau
Ja
Rack-Kapazität
1U
WAN-Verbindung
Ethernet-WAN
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
442 mm
Tiefe
220.4 mm
Höhe
44.4 mm
Gewicht
3200 g
Merkmale
Eingebauter Prozessor
Ja
Prozessortaktfrequenz
1400 MHz
Speicherkapazität
4000 MB
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
8
Anzahl SIC-Steckplätze (Smart Interface Card)
2
Anzahl der USB-Anschlüsse
2
USB-Version
2.0
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
33 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Eingangsstrom
2 A
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Höhe bei Betrieb
0 - 5000 m
Netzwerk
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 591,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 654,07*
€ 778,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 649,03*
€ 772,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 642,75*
€ 764,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 631,19*
€ 751,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 591,30*
€ 703,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.