| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE2-114657641 Herst.-Nr.: MR8U3QF/A EAN/GTIN: 195949029578 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Smarter. Heller. Power. Unser bisher leistungsstärkster Chip in der Apple Watch. Eine magische neue Art, deine Watch zu benutzen, ohne sie zu berühren. Ein doppelt so helles Display. Und jetzt kannst du zum ersten Mal eine CO₂ neutrale Kombination aus Gehäuse und Armband für deine Watch wählen. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 41 mm | ![](/p.gif) | Tiefe | 10.7 mm | ![](/p.gif) | Dicke | 35 mm | ![](/p.gif) | Gewicht | 31.9 g | Netzwerk | GPS | Ja | ![](/p.gif) | BeiDou | Ja | ![](/p.gif) | GLONASS | Ja | ![](/p.gif) | Galileo | Ja | ![](/p.gif) | Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS) | Ja | Anschlüsse und Schnittstellen | WLAN | Ja | ![](/p.gif) | Bluetooth-Version | 5.3 | ![](/p.gif) | Nahfeldkommunikation (NFC) | Ja | ![](/p.gif) | Kopfhörer-Anschluss | Bluetooth | ![](/p.gif) | WLAN-Standards | Wi-Fi 4 (802.11n) | ![](/p.gif) | Bluetooth | Ja | Leistungen | Eingebautes Mikrofon | Ja | ![](/p.gif) | Eingebaute Lautsprecher | Ja | ![](/p.gif) | Unterstützte mobile Betriebssysteme | iOS | ![](/p.gif) | Installiertes Betriebssystem | watchOS 10 | ![](/p.gif) | Flash-Speicher | 64 GB | ![](/p.gif) | Prozessorhersteller | Apple | ![](/p.gif) | Prozessor | S9 | ![](/p.gif) | Anzahl Prozessorkerne | 2 | ![](/p.gif) | 64-Bit Computing | Ja | ![](/p.gif) | Kabelloser Chipsatz | W3 | ![](/p.gif) | Sturzerkennung | Ja | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Bildschirm | Display-Typ | Digital | ![](/p.gif) | Display-Auflösung | 352 x 430 Pixel | ![](/p.gif) | Touchscreen | Ja | ![](/p.gif) | Helligkeit | 2000 cd/m² | ![](/p.gif) | Immer eingeschaltetes Display | Ja | ![](/p.gif) | Abgerundete Displayecken | Ja | Nachhaltigkeit | Nachhaltigkeitszertifikate | CarbonNeutral | ![](/p.gif) | Enthält nicht | Arsen, BFR, Beryllium, Quecksilber, PVC | Design | Marktpositionierung | Smartwatch | ![](/p.gif) | Größe des Uhrengehäuses | 41 mm | ![](/p.gif) | Farbe des Uhrengehäuses | Beige | ![](/p.gif) | Material des Uhrengehäuses | Aluminium | ![](/p.gif) | Armbandfarbe | Beige | ![](/p.gif) | Bandgröße | M/L | ![](/p.gif) | Form | Rechteckig | ![](/p.gif) | Hinter Material | Keramik, Saphirglas | ![](/p.gif) | Schutzfunktion | Staubresistent, Wasserfest, Wasserdicht | ![](/p.gif) | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP6X | ![](/p.gif) | Entfernbarer Gurt | Ja | ![](/p.gif) | Magnetischer Ladeanschluss | Ja | ![](/p.gif) | Wasserdicht bis | 50 m | Energie | Akku-/Batterietyp | Integrierte Batterie | ![](/p.gif) | Akku-/Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) | ![](/p.gif) | Akku-/Batteriebetriebsdauer | 36 h | ![](/p.gif) | Kabelloses Aufladen | Ja | Merkmale | Herzfrequenzmonitor | Ja | ![](/p.gif) | Herzfrequenzsensortyp | Electrical, Optisch | ![](/p.gif) | Blutsauerstoff-Sensor | Ja | ![](/p.gif) | Beschleunigungsmesser | Ja | ![](/p.gif) | Gyroskop | Ja | ![](/p.gif) | Aktivitäts-Tracker | Ja | ![](/p.gif) | Doppeltipp-Geste | Ja | ![](/p.gif) | Präzisionssuche | Ja | ![](/p.gif) | Meldungen über einen unregelmäßigen Rhythmus | Ja | ![](/p.gif) | Niedrige Kardio-Meldungen | Ja | ![](/p.gif) | SOS-Alarmfunktion | Ja | ![](/p.gif) | Umgebungslichtsensor | Ja | ![](/p.gif) | E-Mail | Ja | ![](/p.gif) | Virtueller Assistent | Apple Siri | ![](/p.gif) | Haptische Rückmeldung | Ja | ![](/p.gif) | Elektronischer Kompass | Ja | ![](/p.gif) | Hauttemperatursensor | Ja | ![](/p.gif) | Höhenmesser | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |