| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE2-114658499 Herst.-Nr.: ES67101026-BULK EAN/GTIN: 5715063115824 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Technische Details | Nachhaltigkeitszertifikate | Global Recycled Standard (GRS) | | Gewährleistungsfrist | 2 Jahr(e) | | Nachhaltigkeitskonformität | Ja | Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 130 mm | | Verpackungstiefe | 9 mm | | Verpackungshöhe | 230 mm | | Paketgewicht | 50 g | Merkmale | Maximale Bildschirmgröße | 6.1 " | | Etui-Typ | Cover | | Material | Thermoplastische Polyurethane (TPU) | | Produktfarbe | Schwarz | | Markenkompatibilität | Apple | | Kompatibilität | iPhone 15 Plus | | Oberflächenfärbung | Monochromatisch | | Verschlussart | Nicht zutreffend | | Schutzfunktion | Stoßfest | | Einfache Anwendung | Ja | | Recycelte Materialien | Thermoplastische Polyurethane (TPU) | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 40 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, mobiltelefon hülle |
| | |
| |