Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apple MT473ZM/A Handy-Schutzhülle 17 cm (6.7") Cover Graubraun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Apple MT473ZM/A Handy-Schutzhülle 17 cm (6.7") Cover Graubraun
Apple MT473ZM/A Handy-Schutzhülle 17 cm (6.7") Cover Graubraun
Apple MT473ZM/A Handy-Schutzhülle 17 cm (6.7") Cover Graubraun
Apple MT473ZM/A Handy-Schutzhülle 17 cm (6.7") Cover Graubraun
Apple MT473ZM/A Handy-Schutzhülle 17 cm (6.7") Cover Graubraun
Apple MT473ZM/A Handy-Schutzhülle 17 cm (6.7") Cover Graubraun
Artikel-Nr.:
     CIDE2-114663880
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     MT473ZM/A
EAN/GTIN:
     194253945574
Suchbegriffe:
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Smartphone Cover
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
6.7 "
Etui-Typ
Cover
Produktfarbe
Graubraun
Markenkompatibilität
Apple
Kompatibilität
iPhone 15 Plus
Name der Farbe
Taupe
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Verschlussart
Nicht zutreffend
Schutzfunktion
Tropfsicher, Kratzresistent
Kabelloses Aufladen
Ja
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,03*
€ 15,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,81*
€ 15,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.