Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apple MT4H3ZM/A Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1") Cover Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Apple MT4H3ZM/A Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1") Cover Schwarz
Apple MT4H3ZM/A Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1") Cover Schwarz
Apple MT4H3ZM/A Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1") Cover Schwarz
Apple MT4H3ZM/A Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1") Cover Schwarz
Apple MT4H3ZM/A Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1") Cover Schwarz
Apple MT4H3ZM/A Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1") Cover Schwarz
Apple MT4H3ZM/A Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1") Cover Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-114663885
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     MT4H3ZM/A
EAN/GTIN:
     194253945697
Suchbegriffe:
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Smartphone Cover
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
6.1 "
Etui-Typ
Cover
Produktfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Apple
Kompatibilität
iPhone 15 Pro
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
MagSafe-kompatibel
Ja
Verschlussart
Nicht zutreffend
Schutzfunktion
Tropfsicher, Kratzresistent
Kabelloses Aufladen
Ja
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,81*
€ 67,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,09*
€ 66,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,01*
€ 63,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,14*
€ 58,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,91*
€ 57,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,82*
€ 52,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.