Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apple MT4J3ZM/A Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1") Cover Graubraun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Apple MT4J3ZM/A Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1") Cover Graubraun
Apple MT4J3ZM/A Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1") Cover Graubraun
Apple MT4J3ZM/A Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1") Cover Graubraun
Apple MT4J3ZM/A Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1") Cover Graubraun
Apple MT4J3ZM/A Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1") Cover Graubraun
Apple MT4J3ZM/A Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1") Cover Graubraun
Apple MT4J3ZM/A Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1") Cover Graubraun
Artikel-Nr.:
     CIDE2-114663886
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     MT4J3ZM/A
EAN/GTIN:
     194253945727
Suchbegriffe:
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Smartphone Cover
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
6.1 "
Etui-Typ
Cover
Material
FineWoven
Produktfarbe
Graubraun
Markenkompatibilität
Apple
Kompatibilität
iPhone 15 Pro
Name der Farbe
Taupe
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
MagSafe-kompatibel
Ja
Verschlussart
Nicht zutreffend
Schutzfunktion
Tropfsicher, Kratzresistent
Kabelloses Aufladen
Ja
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,06*
€ 70,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,76*
€ 68,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,83*
€ 65,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,92*
€ 60,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,42*
€ 58,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,73*
€ 53,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.