Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apple MT503ZM/A Handy-Schutzhülle 17 cm (6.7") Cover Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Apple MT503ZM/A Handy-Schutzhülle 17 cm (6.7") Cover Grün
Apple MT503ZM/A Handy-Schutzhülle 17 cm (6.7") Cover Grün
Apple MT503ZM/A Handy-Schutzhülle 17 cm (6.7") Cover Grün
Apple MT503ZM/A Handy-Schutzhülle 17 cm (6.7") Cover Grün
Apple MT503ZM/A Handy-Schutzhülle 17 cm (6.7") Cover Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE2-114663894
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     MT503ZM/A
EAN/GTIN:
     194253945963
Suchbegriffe:
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Smartphone Cover
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
6.7 "
Etui-Typ
Cover
Produktfarbe
Grün
Markenkompatibilität
Apple
Kompatibilität
iPhone 15 Pro Max
Name der Farbe
Evergreen
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Verschlussart
Nicht zutreffend
Schutzfunktion
Tropfsicher, Kratzresistent
Kabelloses Aufladen
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,78*
€ 72,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,11*
€ 71,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,60*
€ 68,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,09*
€ 63,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,14*
€ 60,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,11*
€ 54,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.