Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apple MT1A3ZM/A Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1") Cover Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Apple MT1A3ZM/A Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1") Cover Schwarz
Apple MT1A3ZM/A Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1") Cover Schwarz
Apple MT1A3ZM/A Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1") Cover Schwarz
Apple MT1A3ZM/A Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1") Cover Schwarz
Apple MT1A3ZM/A Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1") Cover Schwarz
Apple MT1A3ZM/A Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1") Cover Schwarz
Apple MT1A3ZM/A Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1") Cover Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-114675606
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     MT1A3ZM/A
EAN/GTIN:
     194253939788
Suchbegriffe:
Silikonhüllen
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
6.1 "
Etui-Typ
Cover
Material
Silikon
Produktfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Apple
Kompatibilität
iPhone 15 Pro
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
MagSafe-kompatibel
Ja
Schutzfunktion
Tropfsicher, Kratzresistent
Kabelloses Aufladen
Ja
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,93*
€ 59,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,32*
€ 58,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,19*
€ 56,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,20*
€ 51,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,18*
€ 50,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,85*
€ 46,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.