| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE2-114675801 Herst.-Nr.: MUH83ZM/A EAN/GTIN: 195949061028 |
| |
|
| | |
| Das Armband mit Moderner Schließe und Feingewebe ist besonders hochwertig gefertigt für einen eleganten Look. Was nach einem einteiligen Schnallenverschluss aussieht, ist tatsächlich ein zweiteiliger Magnetverschluss, der sich leicht öffnen und schließen lässt. Außerdem haben wir eine Innenschicht aus Vectran hinzugefügt, um das Material zu verstärken und vor dem Dehnen zu schützen.
Aus robustem Feintwill gefertigt, fühlt sich das Feingewebe weich und wie Wildleder an. Bei der Entwicklung dieses Gewebes haben wir auch an den Planeten gedacht – es besteht zu 68 % aus recycelten Altmaterialien von Verbraucher:innen und sorgt für eine erhebliche Reduzierung von CO₂ Emissionen im Vergleich zu Leder.
Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Band | | Kompatibler Gerätetyp | Smartwatch | | Produktfarbe | Beere | | Markenkompatibilität | Apple | | Kompatibilität | Apple Watch 38 mm, 40 mm, 41 mm | | Material | Polyester | | Bandgröße | M | Gewicht und Abmessungen | Handgelenkgröße | 145 - 165 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |