Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apple MUQ63ZM/A Intelligentes tragbares Accessoire Band Schwarz, Grün, Rot Fluor-Elastomer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Apple MUQ63ZM/A Intelligentes tragbares Accessoire Band Schwarz, Grün, Rot Fluor-Elastomer
Apple MUQ63ZM/A Intelligentes tragbares Accessoire Band Schwarz, Grün, Rot Fluor-Elastomer
Apple MUQ63ZM/A Intelligentes tragbares Accessoire Band Schwarz, Grün, Rot Fluor-Elastomer
Apple MUQ63ZM/A Intelligentes tragbares Accessoire Band Schwarz, Grün, Rot Fluor-Elastomer
Artikel-Nr.:
     CIDE2-114675845
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     MUQ63ZM/A
EAN/GTIN:
     195949082276
Suchbegriffe:
Apple Watch Armband
Bluetoothuhr-Ersatzarmband
Ersatz-Armband (Bluetooth-Uhr)
Smartwatch Armband
Das Black Unity Sportarmband wurde von Schwarzen Creatives und Partnern bei Apple designt, um die Schwarze Geschichte und Kultur zu feiern und zu würdigen. Es ist von den Farben der panafrikanischen Flagge inspiriert und eine Hommage an die vielfältige Tradition der Quilt-Herstellung. Drei einzelne Teile aus farbigem Fluorelastomer werden von Hand zusammengesetzt und zu einem Teil formgepresst. Zusammen mit dem dynamischen Unity Zifferblatt, das beim Bewegen der Apple Watch ein sich ständig veränderndes Muster aus unregelmäßigen Formen zeigt, verbinden sich diese Farben zu einem einzigartigen Bild. Der innovative Pin‑Verschluss ist lasergraviert mit „Truth. Power. Solidarity.“

Apple unterstützt diese Organisationen, die sich für ethnische Fairness und Gerechtigkeit einsetzen:

Black Lives Matter Support Fund über die Tides Foundation
Die Black Lives Matter Bewegung fördert Kampagnen für Gerechtigkeit, bekämpft Gewalttaten und schafft Raum für Schwarze Vorstellungskraft und Innovation.

European Network Against Racism
ENAR, ein paneuropäisches Anti-Rassismus-Netzwerk, ist die Stimme der antirassistischen Bewegung in Europa.

International Institute on Race, Equality and Human Rights
Das Institute setzt sich für den Schutz der Menschenrechte von marginalisierten und verletzlichen Menschen ein, die unter Diskriminierung leiden.

Leadership Conference Education Fund
Der Leadership Conference Education Fund fördert und schützt die Bürger- und Menschenrechte und realisiert öffentliche Bildungskampagnen, die Aktivisten in den gesamten Vereinigten Staaten unterstützen und mobilisieren.

NAACP Legal Defense and Educational Fund, Inc. (LDF)
LDF strebt strukturelle Veränderungen an, um die Demokratie auszubauen, Ungleichheiten zu beseitigen und ethnische Gerechtigkeit zu erreichen, um das Gleichheitsversprechen für alle Amerikaner zu erfüllen.

Souls Grown Deep
Die Community Partnership fördert die Arbeit afroamerikanischer Künstler:innen und unterstützt Communitys durch Förderung von wirtschaftlichem Empowerment, ethnischer und sozialer Gerechtigkeit und Bildung.

Dies ist nur ein kleiner Teil der Initiative von Apple, systemische Barrieren zu überwinden, die für Communitys der People of Color und insbesondere für die Schwarze Community bestehen.

Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Band
Kompatibler Gerätetyp
Smartwatch
Produktfarbe
Schwarz, Grün, Rot
Markenkompatibilität
Apple
Kompatibilität
Apple Watch 38 mm, 40 mm, 41 mm
Material
Fluor-Elastomer
Bandgröße
M/L
Gewicht und Abmessungen
Handgelenkgröße
150 - 200 mm
Weitere Suchbegriffe: Sportarmband, Uhrenarmband, sportarmband
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,24*
€ 37,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,14*
€ 37,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,62*
€ 35,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,62*
€ 34,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,87*
€ 31,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,93*
€ 27,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.