Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apple MT133ZM/A Handy-Schutzhülle 17 cm (6.7") Cover Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Apple MT133ZM/A Handy-Schutzhülle 17 cm (6.7") Cover Grau
Apple MT133ZM/A Handy-Schutzhülle 17 cm (6.7") Cover Grau
Apple MT133ZM/A Handy-Schutzhülle 17 cm (6.7") Cover Grau
Apple MT133ZM/A Handy-Schutzhülle 17 cm (6.7") Cover Grau
Apple MT133ZM/A Handy-Schutzhülle 17 cm (6.7") Cover Grau
Apple MT133ZM/A Handy-Schutzhülle 17 cm (6.7") Cover Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE2-114675931
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     MT133ZM/A
EAN/GTIN:
     194253939603
Suchbegriffe:
Silikonhüllen
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
6.7 "
Etui-Typ
Cover
Material
Silikon
Produktfarbe
Grau
Markenkompatibilität
Apple
Kompatibilität
iPhone 15 Plus
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
MagSafe-kompatibel
Ja
Schutzfunktion
Tropfsicher, Kratzresistent
Kabelloses Aufladen
Ja
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,13*
€ 28,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,06*
€ 28,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,84*
€ 28,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,66*
€ 28,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,42*
€ 27,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,94*
€ 27,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.