Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apple MUJX3ZM/A Intelligentes tragbares Accessoire Band Schwarz Nylon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Apple MUJX3ZM/A Intelligentes tragbares Accessoire Band Schwarz Nylon
Apple MUJX3ZM/A Intelligentes tragbares Accessoire Band Schwarz Nylon
Apple MUJX3ZM/A Intelligentes tragbares Accessoire Band Schwarz Nylon
Apple MUJX3ZM/A Intelligentes tragbares Accessoire Band Schwarz Nylon
Artikel-Nr.:
     CIDE2-114675959
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     MUJX3ZM/A
EAN/GTIN:
     195949081705
Suchbegriffe:
Apple Watch Armband
Halswärmer
Schlauchschal
Schlauchtuch
Das Nike Sport Loop wurde überarbeitet, um aus Garnresten aus vorherigen Saisons ein weiches, atmungsaktives und leichtes Armband mit einem auffallenden Muster zu machen. Mit dem Klettverschluss und einer gewebten Zuglasche mit Nike Swoosh kannst du es unterwegs einfach anpassen. Das Nylongewebe mit zwei Lagen hat dichte Maschen auf der Innenseite. Sie dienen als weiches Polster und lassen gleichzeitig Feuchtigkeit nach außen dringen.

Das Nike Sport Loop enthält mindestens 68 % Garnreste aus vorherigen Saisons und spart so über 3 Tonnen Primärgarn.

Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Band
Kompatibler Gerätetyp
Smartwatch
Produktfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Apple
Kompatibilität
Apple Watch 42mm, 44mm, 45mm, 49mm
Material
Nylon
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,58*
€ 55,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,12*
€ 54,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,30*
€ 52,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,29*
€ 50,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,32*
€ 49,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,35*
€ 43,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.