| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE2-114675963 Herst.-Nr.: MTJ33ZM/A EAN/GTIN: 195949002717 |
| |
|
| | |
| Das Armband mit Magnetverschluss aus Feingewebe legt sich elegant um dein Handgelenk. Es wird mit flexiblen, geformten Magneten geschlossen, die ein wenig Spiel haben, damit es den Tag lang angenehm und sicher sitzt.
Aus robustem Feintwill gefertigt, fühlt sich das Feingewebe weich und wie Wildleder an. Bei der Entwicklung dieses Gewebes haben wir auch an den Planeten gedacht – es besteht zu über 68 % aus recycelten Altmaterialien von Verbraucher:innen und sorgt für eine erhebliche Reduzierung von CO₂ Emissionen im Vergleich zu Leder.
Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Band | | Kompatibler Gerätetyp | Smartwatch | | Produktfarbe | Blau | | Markenkompatibilität | Apple | | Kompatibilität | Apple Watch 38 mm, 40 mm, 41 mm | | Material | Polyester | | Bandgröße | S/M | Gewicht und Abmessungen | Handgelenkgröße | 130 - 160 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |