Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apple MT223ZM/A Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1") Cover Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Apple MT223ZM/A Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1") Cover Transparent
Apple MT223ZM/A Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1") Cover Transparent
Apple MT223ZM/A Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1") Cover Transparent
Apple MT223ZM/A Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1") Cover Transparent
Apple MT223ZM/A Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1") Cover Transparent
Apple MT223ZM/A Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1") Cover Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE2-114675977
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     MT223ZM/A
EAN/GTIN:
     194253940326
Suchbegriffe:
Silikonhüllen
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Es ist dünn, leicht und liegt gut in der Hand – mit diesem von Apple entwickelten Case hast du die Farbe deines iPhone 15 Pro immer im Blick und schützt es gleichzeitig.

Es wurde aus transparentem Polycarbonat und flexiblen Materialien gefertigt, damit das Case perfekt über die Tasten passt und du es optimal benutzen kannst. Innen- und Außenseite haben eine kratzfeste Beschichtung. Und alle Materialien und Beschichtungen wurden optimiert, um zu verhindern, dass das Case mit der Zeit vergilbt.

Mit integrierten Magneten, die sich perfekt am iPhone 15 Pro ausrichten, hält das Case ganz einfach und sorgt für schnelleres kabelloses Laden. Lass dein iPhone beim Laden einfach im Case und docke dein MagSafe Ladegerät an, oder leg es auf dein Qi zertifiziertes Ladegerät.

Wie jedes von Apple entwickelte Case durchläuft es im Laufe des Design‑ und Fertigungs­prozesses Tausende von Teststunden. Deshalb sieht es nicht nur großartig aus, sondern ist auch dafür gemacht, dein iPhone vor Kratzern und bei Stürzen zu schützen.

Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
6.1 "
Etui-Typ
Cover
Material
Polycarbonat (PC)
Produktfarbe
Transparent
Markenkompatibilität
Apple
Kompatibilität
iPhone 15 Pro
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
MagSafe-kompatibel
Ja
Schutzfunktion
Tropfsicher, Kratzresistent
Schutz vor Vergilbung
Ja
Kabelloses Aufladen
Ja
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,21*
€ 59,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,66*
€ 59,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,51*
€ 56,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,53*
€ 51,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,50*
€ 50,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,68*
€ 46,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.