| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE2-114675979 Herst.-Nr.: MT243ZM/A EAN/GTIN: 194253940388 |
| |
|
| | |
| Die neue iPhone Feingewebe Wallet mit MagSafe hat ein schönes, funktionales Design. Damit hast du deinen Ausweis und deine Kreditkarte immer dabei. Sie unterstützt „Wo ist?“, damit du über den letzten bekannten Standort deiner Wallet informiert werden kannst, wenn sie von deinem iPhone getrennt wird.**
Das Material aus robustem Feintwill fühlt sich weich und wie Wildleder an. Bei der Entwicklung des Feingewebes haben wir auch an den Planeten gedacht – es besteht zu 68 Prozent aus recycelten Altmaterialien von Verbraucher:innen und reduziert CO₂ Emissionen im Vergleich zu Leder erheblich.
Die Wallet lässt sich durch integrierte starke Magnete einfach auf der Rückseite deines iPhone andocken. Sie passt sogar auf ein Case mit MagSafe und gibt deinem iPhone einen einzigartigen Look. Bis zu drei Karten haben Platz in der Feingewebe Wallet, und sie ist so gemacht, dass deine Kreditkarten geschützt sind.
Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Kartenhalter | | Produktfarbe | Graubraun | | Markenkompatibilität | Apple | | Kompatibilität | iPhone 15 Pro iPhone 15 Pro Max iPhone 15 iPhone 15 Plus iPhone 14 Pro iPhone 14 Pro Max iPhone 14 iPhone 14 Plus iPhone 13 Pro iPhone 13 Pro Max iPhone 13 mini iPhone 13 iPhone 12 Pro iPhone 12 Pro Max iPhone 12 mini iPhone 12 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, mobiltelefon hülle |
| | |
| |