| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE2-114675996 Herst.-Nr.: MT3H3ZM/A EAN/GTIN: 194253948056 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Das Sportarmband aus einem speziellen Hochleistungs-Fluorelastomer ist widerstandsfähig, robust und dabei erstaunlich weich. Das weiche, dichte Material fühlt sich gut auf der Haut an und schmiegt sich an das Handgelenk. Und der innovative Verschluss sorgt dafür, dass alles gut sitzt.
Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Band | ![](/p.gif) | Kompatibler Gerätetyp | Smartwatch | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Weiß | ![](/p.gif) | Markenkompatibilität | Apple | ![](/p.gif) | Kompatibilität | Apple Watch 42mm, 44mm, 45mm, 49mm | ![](/p.gif) | Material | Fluor-Elastomer | ![](/p.gif) | Bandgröße | S/M | Gewicht und Abmessungen | Handgelenkgröße | 140 - 190 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |