| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE2-114675998 Herst.-Nr.: MUJW3ZM/A EAN/GTIN: 195949081668 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Das Nike Sport Loop wurde überarbeitet, um aus Garnresten aus vorherigen Saisons ein weiches, atmungsaktives und leichtes Armband mit einem auffallenden Muster zu machen. Mit dem Klettverschluss und einer gewebten Zuglasche mit Nike Swoosh kannst du es unterwegs einfach anpassen. Das Nylongewebe mit zwei Lagen hat dichte Maschen auf der Innenseite. Sie dienen als weiches Polster und lassen gleichzeitig Feuchtigkeit nach außen dringen.
Das Nike Sport Loop enthält mindestens 68 % Garnreste aus vorherigen Saisons und spart so über 3 Tonnen Primärgarn.
Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Band | ![](/p.gif) | Kompatibler Gerätetyp | Smartwatch | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Mehrfarbig | ![](/p.gif) | Markenkompatibilität | Apple | ![](/p.gif) | Kompatibilität | Apple Watch 38 mm, 40 mm, 41 mm | ![](/p.gif) | Material | Nylon |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |