| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE2-114676041 Herst.-Nr.: MUQX3ZM/A EAN/GTIN: 195949122880 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Mit dem USB-C auf Lightning Adapter verbindest du dein Lightning Zubehör mit einem iPhone oder iPad mit USB-C Anschluss. So kannst du mit einem einzigen Adapter ganz einfach drei wichtige Funktionen abdecken: Laden, Datenübertragung und Audio. Dieser Adapter hat ein gewobenes Kabel, damit er noch langlebiger ist.
Verbinde das USB‑C Ende des Adapters mit dem USB‑C Anschluss deines iPhone oder iPad und schließe dann dein Lightning Zubehör an.
Dieser Adapter ermöglicht eine Verbindung mit den meisten Autos, auch mit denen, die CarPlay unterstützen. Du kannst auch ein USB Kabel von deinem Auto direkt mit dem USB-C Anschluss deines iPhone verbinden. Weitere Informationen: Leistungen | Produktfarbe | Weiß | ![](/p.gif) | Kompatible Produkte | iPhone 15 Pro iPhone 15 Pro Max iPhone 15 iPhone 15 Plus iPad Pro 12.9-inch (6th generation) iPad Pro 12.9-inch (5th generation) iPad Pro 12.9-inch (4th generation) iPad Pro 12.9-inch (3rd generation) iPad Pro 11-inch (4th generation) iPad Pro 11-inch (3rd generation) iPad Pro 11-inch (2nd generation) iPad Pro 11-inch (1st generation) iPad Air (5th generation) iPad Air (4th generation) iPad (10th generation) iPad mini (6th generation) | Anschlüsse und Schnittstellen | Anschluss 1 | USB Type-C | ![](/p.gif) | Anschluss 2 | Lightning | ![](/p.gif) | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | ![](/p.gif) | Steckverbinder 2 Geschlecht | Weiblich | ![](/p.gif) | Anschluss1 Formfaktor | Gerade | ![](/p.gif) | Anschluss2 Formfaktor | Gerade |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Lightningkabel, USB Lightning Adapter, USB-A Lightning Adapter, USB-C Lightning Adapter, iPad Zubehör, iPhone Datenkabel, iPhone Ladekabel, iPhone-Kabel, iPod Zubehör, usb-c lightning adapter apple, usb lightning adapter, apple usb lightning adapter |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |