Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apple MUHD3ZM/A Intelligentes tragbares Accessoire Band Blau Polyester


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Apple MUHD3ZM/A Intelligentes tragbares Accessoire Band Blau Polyester
Apple MUHD3ZM/A Intelligentes tragbares Accessoire Band Blau Polyester
Apple MUHD3ZM/A Intelligentes tragbares Accessoire Band Blau Polyester
Apple MUHD3ZM/A Intelligentes tragbares Accessoire Band Blau Polyester
Artikel-Nr.:
     CIDE2-114676154
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     MUHD3ZM/A
EAN/GTIN:
     195949061189
Suchbegriffe:
Apple Watch Armband
Bluetoothuhr-Ersatzarmband
Ersatz-Armband (Bluetooth-Uhr)
Smartwatch Armband
Das Armband mit Moderner Schließe und Feingewebe ist besonders hochwertig gefertigt für einen eleganten Look. Was nach einem einteiligen Schnallenverschluss aussieht, ist tatsächlich ein zweiteiliger Magnetverschluss, der sich leicht öffnen und schließen lässt. Außerdem haben wir eine Innenschicht aus Vectran hinzugefügt, um das Material zu verstärken und vor dem Dehnen zu schützen.

Aus robustem Feintwill gefertigt, fühlt sich das Feingewebe weich und wie Wildleder an. Bei der Entwicklung dieses Gewebes haben wir auch an den Planeten gedacht – es besteht zu 68 % aus recycelten Altmaterialien von Verbraucher:innen und sorgt für eine erhebliche Reduzierung von CO₂ Emissionen im Vergleich zu Leder.

Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Band
Kompatibler Gerätetyp
Smartwatch
Produktfarbe
Blau
Markenkompatibilität
Apple
Kompatibilität
Apple Watch 38 mm, 40 mm, 41 mm
Material
Polyester
Bandgröße
L
Gewicht und Abmessungen
Handgelenkgröße
160 - 180 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,30*
€ 87,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,49*
€ 86,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,95*
€ 80,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,70*
€ 78,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,36*
€ 68,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.