| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE2-114676157 Herst.-Nr.: MUUW3ZM/A EAN/GTIN: 195949102608 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Gefertigt mit formgepressten Perforationen für eine bessere Belüftung, ist das Nike Sportarmband widerstandsfähig, robust und dabei erstaunlich weich. Es enthält bunte Flocken, die ein zufälliges Muster ergeben. Das macht jedes Armband einzigartig. Das weiche, dichte Material legt sich elegant um dein Handgelenk und fühlt sich gut auf der Haut an. Ein neuer Pin‑Verschluss aus Aluminium gibt dem Pin ein beeindruckendes mattes Finish.
Dieses Armband enthält mindestens 32 % recyceltes Fluorelastomer und die einzelnen Flocken bestehen aus mindestens 66 % recyceltem Fluorelastomer. Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Band | ![](/p.gif) | Kompatibler Gerätetyp | Smartwatch | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Khaki | ![](/p.gif) | Markenkompatibilität | Apple | ![](/p.gif) | Kompatibilität | Apple Watch 38 mm, 40 mm, 41 mm | ![](/p.gif) | Material | Aluminium, Fluor-Elastomer | ![](/p.gif) | Schnallenmaterial | Aluminium | ![](/p.gif) | Bandgröße | M/L | Gewicht und Abmessungen | Handgelenkgröße | 150 - 200 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |