Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apple MUQ43ZM/A Intelligentes tragbares Accessoire Band Mehrfarbig Fluor-Elastomer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Apple MUQ43ZM/A Intelligentes tragbares Accessoire Band Mehrfarbig Fluor-Elastomer
Apple MUQ43ZM/A Intelligentes tragbares Accessoire Band Mehrfarbig Fluor-Elastomer
Apple MUQ43ZM/A Intelligentes tragbares Accessoire Band Mehrfarbig Fluor-Elastomer
Apple MUQ43ZM/A Intelligentes tragbares Accessoire Band Mehrfarbig Fluor-Elastomer
Artikel-Nr.:
     CIDE2-114676179
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     MUQ43ZM/A
EAN/GTIN:
     195949082115
Suchbegriffe:
Apple Watch Armband
Bluetoothuhr-Ersatzarmband
Ersatz-Armband (Bluetooth-Uhr)
Smartwatch Armband
Das Design des Sportarmbands Pride Edition feiert die Schönheit und Diversität der LGBTQ+ Community mit einem großen Spektrum leuchtender Farben. Neben den Farben der Pride Flagge symbolisieren Schwarz und Braun die marginalisierten LGBTQ+ Communitys of Color sowie die von HIV/AIDS betroffenen Menschen. Hellblau, Rosa und Weiß stehen für transgender und nicht-binäre Personen.

Das Sportarmband aus einem speziellen Hochleistungs-Fluorelastomer ist widerstandsfähig, robust und dabei erstaunlich weich. Der innovative Pin-Verschluss ist mit der Lasergravur „Designed with pride in California“ versehen. Das Armband wird durch ein passendes animiertes Zifferblatt und den passenden iPhone Hintergrund ergänzt.**

Apple unterstützt Organisationen, die LGBTQ+ Interessen vertreten und sich für positive Veränderungen einsetzen.

Equality Federation Institute
Equality Federation ist eine Interessenvertretung, die ein Netzwerk staatlicher LGBTQ+ Interessengruppen in den USA aufbaut. Die Gruppen setzen sich für wichtige Themen ein, die die Alltagserfahrungen von LGBTQ+ Menschen betreffen, sei es das Fördern von Gerechtigkeit am Arbeitsplatz und Anerkennung in der Familie oder das Verhindern von Anti-Transgender-Gesetzen und Gesetzen, die Menschen mit HIV kriminalisieren.

Encircle
Encircle bietet LGBTQ+ Communitys und ihren Familien unterstützende Therapien, Programme und Leistungen. Mit Häusern an mehreren Orten in Utah schafft Encircle sichere Räume für junge LGBTQ+ Personen, in denen sie neue Freund:innen finden, mit Gleichgesinnten in Kontakt kommen und Unterstützung erhalten können.

Equality North Carolina
Equality NC ist die älteste bundesstaatsweite LGBQT+ Gleichstellungsorganisation in den USA und die größte LGBTQ+ Interessenvertretung in North Carolina. Equality NC strebt eine intersektionelle Interessenvertretung vor dem Hintergrund der ethnischen Fairness an. Neben Schulungen und Ausbildung für Privatpersonen, Organisationen, Unternehmen und Regierungsbehörden gibt sie queeren und Transgender-Menschen in North Carolina ein eigenes Forum.

Equality Texas
Equality Texas ist landesweit die größte Beratungsstelle, die sich gegen Diskriminierung der LGBTQ+ Community einsetzt. Über politische Maßnahmen, Aufklärung, Aufbau von Communitys und Zusammenarbeit möchte Equality Texas die vollständige Gleichberechtigung von LGBTQ+ Texaner:innen erreichen.

Gender Spectrum
Gender Spectrum ist eine Organisation in den USA, die sich für die Gesundheit und das Wohlergehen geschlechtsspezifisch diverser Kinder und Jugendlicher einsetzt. Dazu klärt sie Familien auf und bietet Schulungen und Anleitungen für Pädagog:innen, medizinische und psychologische Dienstleister:innen und andere Fachleute an. Die Organisation gestaltet gemeinsam mit Erwachsenen und Einrichtungen geschlechtsinklusive Umgebungen für Kinder von der Geburt bis ins junge Erwachsenenalter und stellt Familien Ressourcen für ein besseres Geschlechterverständnis bereit.

GLSEN
Die Bildungsorganisation GLSEN setzt sich dafür ein, Diskriminierung, Belästigung und Mobbing aufgrund von sexueller Orientierung, Geschlechtsidentität und Geschlechtsausdruck zu beenden. Mit Forschungsprojekten entwickelt sie evidenzbasierte Bildungsprogramme für Lehrkräfte, um sie allen Schulgemeinschaften vom Kindergarten bis zur Oberstufe bereitzustellen.

Human Rights Campaign
The Human Rights Campaign ist Amerikas größte Menschenrechtsorganisation, die sich für Gleichberechtigung von lesbischen, schwulen, bisexuellen, transgender und queeren Menschen einsetzt. HRC strebt eine Welt an, in der LGBTQ+ Menschen zu Hause, am Arbeitsplatz und in jeder Community als vollwertige Mitglieder der Gesellschaft aufgenommen werden.

PFLAG
PFLAG ist die größte Organisation der USA, die sich für Personen aus der LGBTQ+ Community und diejenigen, die sie lieben, einsetzt. Das Netzwerk von PFLAG mit Hunderten von Ortsverbänden und mehr als 325.000 Mitgliedern und Unterstützer:innen trägt dazu bei, eine gleichberechtigte und integrative Welt zu schaffen, in der sich jede LGBTQ+ Person sicher, gestärkt und geliebt fühlt.

The National Center for Transgender Equality
The National Center for Transgender Quality tritt für einen Wandel in Politik und Gesellschaft ein, um das Verständnis und die Akzeptanz von Transgender-Personen zu stärken. In der Hauptstadt und im ganzen Land engagiert sich NCTE dafür, Respektlosigkeit, Diskriminierung und Gewalt durch Empathie, Chancen und Gerechtigkeit zu ersetzen.

SMYAL
SMYAL hat seinen Sitz in Washington DC und unterstützt und befähigt junge LGBTQ+ Personen im Alter von 6 bis 24 Jahren. Mit einer sicheren Umgebung, in der sich alle willkommen fühlen, unterstützt SMYAL junge LGBTQ+ Personen. Dort leben, arbeiten und lernen sie und können Angebote für unterstützende Programme, Wohnprojekte, psychologische Beratung und Leadership Training wahrnehmen.

The Trevor Project
Das Trevor Project ist im Kampf gegen Selbstmord unter LGBTQ Jugendlichen in den USA und darüber hinaus die führende Organisation.

ILGA World
ILGA World ist eine weltweite Vereinigung, die sich für die Menschenrechte aller, unabhängig von sexueller Orientierung, Geschlechtsidentität, geschlechtlicher Ausdrucksform und Geschlechtsmerkmalen einsetzt. Sie umfasst mehr als 1.700 Mitgliederorganisationen aus über 160 Ländern, die sich für LGBTIQ+ Menschenrechte engagieren.

Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Band
Kompatibler Gerätetyp
Smartwatch
Produktfarbe
Mehrfarbig
Markenkompatibilität
Apple
Kompatibilität
Apple Watch 42mm, 44mm, 45mm, 49mm
Material
Fluor-Elastomer
Bandgröße
M/L
Gewicht und Abmessungen
Handgelenkgröße
160 - 210 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,82*
€ 37,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,59*
€ 37,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,30*
€ 36,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,35*
€ 34,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,91*
€ 33,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,50*
€ 29,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.