Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spigen ACP06106 Zubehör für Handytasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spigen ACP06106 Zubehör für Handytasche
Spigen ACP06106 Zubehör für Handytasche
Spigen ACP06106 Zubehör für Handytasche
Spigen ACP06106 Zubehör für Handytasche
Spigen ACP06106 Zubehör für Handytasche
Spigen ACP06106 Zubehör für Handytasche
Spigen ACP06106 Zubehör für Handytasche
Spigen ACP06106 Zubehör für Handytasche
Spigen ACP06106 Zubehör für Handytasche
Artikel-Nr.:
     CIDE2-114680067
Hersteller:
     Spigen
Herst.-Nr.:
     ACP06106
EAN/GTIN:
     8809896744737
Suchbegriffe:
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Smartphone Cover
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Einfache Installation
Ja
Kompatibilität
All smartphones
Gewicht und Abmessungen
Breite
91.9 mm
Tiefe
2.7 mm
Höhe
187.9 mm
Gewicht
28.3 g
Verpackungsdaten
Paketgewicht
48.19 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,14*
€ 52,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,48*
€ 51,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,27*
€ 49,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,84*
€ 46,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,89*
€ 45,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,43*
€ 38,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.