Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DJI Mini 4 Pro Fly More Combo (RC 2) 4 Rotoren Quadrocopter 48 MP 3840 x 2160 Pixel 2590 mAh Schwarz, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DJI Mini 4 Pro Fly More Combo (RC 2) 4 Rotoren Quadrocopter 48 MP 3840 x 2160 Pixel 2590 mAh Schwarz, Weiß
DJI Mini 4 Pro Fly More Combo (RC 2) 4 Rotoren Quadrocopter 48 MP 3840 x 2160 Pixel 2590 mAh Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE2-114681381
Hersteller:
     DJI
Herst.-Nr.:
     CP.MA.00000735.01
EAN/GTIN:
     6941565969101
Suchbegriffe:
Kameradrohne
dji kameradrohne
kameradrohne
Bestelle dir die DJI Mini 4 Pro im offiziellen online DJI Store und du erhältst Support von DJI Experten, exklusiven Kundenservice, professionelle technische Hilfe, Gratis-Versand, 1 % DJI Credit zurück auf deinen Kauf und vieles mehr.

Denk größer mit Mini
DJI Mini 4 Pro ist unsere bisher fortschrittlichste Mini-Kameradrohne. Sie vereint leistungsstärkste Bildgebung, omnidirektionale Hindernisvermeidung, ActiveTrack 360° mit dem neuen Trace-Modus sowie 20 km FHD Videoübertragung und noch so viel mehr, dass sie Profis und Anfänger gleichermaßen glücklich macht.

Bilder von groß bis großartig
Mit der Mini 4 Pro Kamera, die mit einem 1/1,3-Zoll-CMOS-Sensor mit Dual Native ISO Fusion, f/1.7-Blende und 2,4 μm 4-in-1-Pixel ausgestattet ist, nimmst du feinere Details noch umfangreicher und einfacher auf. [5] Genauere Highlights und Schattendetails sowie ein hoher Dynamikumfang sorgen für kompromisslose Aufnahmen in jedem Format.

4K/60 fps HDR
So fühlt sich jeder Augenblick auch noch auf dem Screen echt an. Mit 4K/60 fps HDR hältst du jede Nuance eines Moments, egal ob Sonnenauf- oder Sonnenuntergang, in lebensechter Qualität fest.

4K/100 fps Zeitlupe
Lass dein Publikum in jede Aufnahme komplett eintauchen. Mit Zeitlupenaufnahmen in 4K lässt sich jede Action auf einem Trail, am Strand oder in deinem eigenen Garten mit 100 fps noch fester festhalten.

Klare Nächte, jede Nacht
Der verbesserte Algorithmus zur Rauschminderung der Night Shots Video-Funktion von Mini 4 Pro unterdrückt effektiver störendes Rauschen und ermöglicht klarere Aufnahmen direkt via Kamera.

1,07 Milliarden Farben
Die Mini 4 Pro ermöglicht Aufnahmen in 10-Bit D-Log M. Dank der natürlichen Farbabstufungen und der präzisen Details im gesamten Spektrum bietet sie professionelle Nachbearbeitungsoptionen und kreative Flexibilität bei der Bearbeitung auf höchstem Niveau.

Echte RAW-Diamanten
Bekanntlich sind es ja die kleinen Dinge, die den Unterschied machen. Deshalb zählt hier jedes Detail – mit 48 MP RAW und SmartPhoto [6] der nächsten Generation, das HDR-Bildgebung, Szenenerkennung und Weiteres kombiniert – für Bilder, die jedes Auge zum glänzen bringen.

Alle Sensoren auf Sicherheit
Die omnidirektionale Hindernisvermeidung macht Mini 4 Pro smarter und sicherer. Mit vier Weitwinkel- und zwei abwärts gerichteten Sichtsensoren erkennt sie Hindernisse aus allen Blickwinkeln. Das erweiterte Assistenzsystem für Pilotinnen und Piloten (APAS) gewährleistet zusätzliche Sicherheit durch automatisches Abbremsen und Passieren während des Fluges.

Länger fliegen, mehr kreieren
In Europa kommt Mini 4 Pro mit C0 Zertifizierung und standardmäßig mit Intelligent Flight Battery. Damit erreichst du bis zu 34 Minuten Flugzeit, um mit weniger Unterbrechungen noch mehr Aufnahmen zu machen.


Weitere Informationen:
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 40 °C
Design
Typ
Quadrocopter
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Bauart
Flugbereit (RTF)
Faltbar
Ja
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
298 mm
Tiefe
373 mm
Höhe
101 mm
Gewicht
249 g
Batteriegewicht
77.9 g
Management-Funktionen
Bewegungssteuerungsfunktionen
Rückwärts, Abwärts, Vorwärts, Linksdrehung, Rechtsdrehung, Aufwärts
Sender
Funkfrequenz
2.4 - 5.8 MHz
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
Kamera
Megapixel (ca.)
48 MP
Maximale Video-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Video-Auflösung
1920 x 1080,3840 x 2160 Pixel
Sensor-Typ
CMOS
Größe des Bildsensors
1/1.3 "
Maximale Framerate
200 fps
Blickwinkel (FOV)
82.1 °
Bitrate bei maximaler Videoauflösung
150 Mbit/s
Unterstützte Videoformate
AVC, H.264, H.265, HEVC, MP4, MPEG4
Kamera Verschlusszeit
12MP Photo: 1/16000-2 s (2.5-8 s for simulated long exposure), 48MP Photo: 1/8000-2 s s
Maximale Bildauflösung
8064 x 6048 Pixel
Unterstützte Bildformate
DNG, JPEG, RAW
Formatäquivalent (Objektiv)
24 mm
Maximale Blendenzahl
1,7
Normaler Fokusbereich
1 - ∞ m
Videoaufnahme ISO-Empfindlichkeit (normal)
100 - 6400
Videoaufnahme ISO-Empfindlichkeit (D-Log)
100 - 1600
Videoaufnahme ISO-Empfindlichkeit (HLG)
100 - 1600
Nachtmodusaufnahme ISO-Empfindlichkeit (normal)
100 - 12800
Unterstützte Dateisysteme
exFAT
Video-Farbmodi
D-Log, HLG, Normal
Digitaler Zoom
4 x
Mechanischer Kippbereich
-135 - 80 °
Mechanischer Schwenkbereich
-30 - 30 °
Mechanischer Rollbereich
-135 - 45 °
Maximale Regelgeschwindigkeit (Neigung)
100 °/Sekunde
Winkelschwingungsbereich
-0.01 - 0.01 °
Merkmale
Anzahl der Rotoren
4 Rotoren
Maximale Geschwindigkeit
16 m/s
Maximaler Arbeitsabstand
18000 m
Anzahl der Propellerblätter
2
Maximale Flughöhe
4000 m
Horizontale Schwebegenauigkeit
0.1 m
Vertikale Schwebegenauigkeit
0.1 m
Maximale Aufstiegsgeschwindigkeit
5 m/s
Maximale Senkgeschwindigkeit
5 m/s
Maximale Windbeständigkeit
10.7 m/s
Maximale Flugzeit
34 min
Schwebezeit (max.)
30 min
Anzahl der Achsen
3
GPS
Ja
GLONASS
Ja
WLAN
Ja
Akku/Batterie
Batteriebetrieben
Ja
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
2590 mAh
Akku-/Batteriespannung
7.32 V
Batteriekapazität
18.96 Wh
Ladezeit
70 min
Lieferanteneigenschaften
Anzahl der Antennen
4
Speicher
Speicherkartenslot(s)
Ja
Speicherkapazität
2 GB
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC
Max. Speicherkartengröße
512 GB
Weitere Suchbegriffe: Kamera, Digitalkamera, Digitalkameras, Webcam, Webcams, Filmkamera, Filmkameras, Videokamera, Videokameras, Camcorder
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 881,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 968,30*
€ 1.152,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 963,32*
€ 1.146,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 937,27*
€ 1.115,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 913,82*
€ 1.087,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 881,70*
€ 1.049,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.