Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Absperrung / Kennzeichnung
>
Schilder
>
Hinweisschilder für Kommunen und Versorgungsunternehmen
>
Schraubanker
>
Artikel
Fischer 522953 Schraubanker/Dübel 278 mm
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE2-114684312
Hersteller:
fischer
Herst.-Nr.:
522953
EAN/GTIN:
4048962182484
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
DIN 1052
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
16 mm
Länge (mm)
278 mm
Bohrlochdurchmesser
16 mm
Mindestbohrlochtiefe
270 mm
Maximale Stärke der Vorrichtung
180 mm
Sattelbreite
24 mm
Merkmale
Geeignet für Materialien
Beton
Material
Verzinkter Stahl
Verbindender thread type
M16
... >
Bauwerkzeuge & -verbrauchsmaterialien
>
Befestigungselemente
>
Schraubanker & Dübel
Weitere Suchbegriffe:
DIN 1052 Scheibe
,
DIN 1052 Unterlegscheibe
,
Scheibe DIN 1052
,
Unterlegscheibe DIN 1052
,
Schraubanker
,
ankerbolzen fischer
,
ankerbolzen
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,397*
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 5,5397* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 71,727*
€ 85,35513
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 70,317*
€ 83,67723
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 66,657*
€ 79,32183
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 64,747*
€ 77,04893
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 55,397*
€ 65,92243
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fischer 522951 Schraubanker/Dübel 205 mm
fischer
522951
ab € 2,5633*
Ähnlich
Fischer 522952 Schraubanker/Dübel 225 mm
fischer
522952
ab € 3,1383*
Ähnlich
Fischer 522954 Schraubanker/Dübel 328 mm
fischer
522954
ab € 6,6535*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen