| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE2-114687892 Herst.-Nr.: 44312903 EAN/GTIN: 4002051617301 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Die Kugeln lernen das Fliegen: Mit dem Trampolin erhält jede Gecko Run-Bahn eine aufregende Erweiterung.
- Wie weit kann die Kugel fliegen? Kann sie sogar zurück auf einen höheren Abschnitt katapultiert werden? Spannende Experimente rund um Sprungkraft und Flugbahnen warten. - Zusätzliche Bahn-Elemente vergrößern die Reichweite: mit zwei zusätzlichen Bahnen und einer Brücke bietet Gecko Run noch mehr Möglichkeiten. - Mit dem Trampolin sind die Kinder ab acht Jahren genauso frei wie mit den Teilen des Starter Sets: Ob um die Ecke, über Hindernisse weg, an Türen, Glasscheiben, oder Regalen – freies Bauen! - Die perfekte Erweiterung für Gecko Run von KOSMOS, für noch rasantere Bahnen mit Sprungkraft. Hinweis: nur mit dem Gecko Run „Starter Set“ oder der 'Big Box' spielbar.
Mit dem Trampolin wird die Bahn um ein spektakuläres Element erweitert: Wie muss ich das Trampolin ausrichten, damit die Kugeln besonders weit oder hoch fliegen? Kann ich die Kugel sogar zurück auf einen höher liegenden Streckenabschnitt katapultieren? Spannende neue Fragen, die die Kinder ab acht Jahren austüfteln können! Die Anleitung gibt den ersten Kick mit tollen Ideen für die Tricks. Das tolle Extra: Zusätzliche Bahn-Elemente aus vergrößern die Reichweite der KOSMOS Kugelbahn! Hinweis: nur mit dem Gecko Run „Starter Set“ oder der "Big Box" spielbar.
Weitere Informationen: Technische Details | Konformitätsbescheinigungen | CE | Merkmale | Produkttyp | Murmelbahn | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Hellblau, Hellgrün, Weiß | ![](/p.gif) | Empfohlenes Alter in Jahren (mind.) | 8 Jahr(e) | ![](/p.gif) | Vorgeschlagenes Geschlecht | Junge/Mädchen | ![](/p.gif) | Ursprungsland | Deutschland | Sicherheitswarnung | Sicherheitswarnung | ACHTUNG! Nur für Kinder über 8 Jahre. Benutzung unter Aufsicht von Erwachsenen. Anweisung vor Gebrauch lesen, befolgen und nachschlagebereit halten. | Nachhaltigkeit | Nachhaltigkeitszertifikate | Forest Stewardship Council (FSC) Mix | ![](/p.gif) | Nachhaltigkeitskonformität | Ja | Gewicht und Abmessungen | Verpackungsbreite | 125 mm | ![](/p.gif) | Verpackungstiefe | 50 mm | ![](/p.gif) | Verpackungshöhe | 290 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |