Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kosmos EXIT - Das Puzzle: Der Schlüssel von Atlantis


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kosmos EXIT - Das Puzzle: Der Schlüssel von Atlantis
Kosmos EXIT - Das Puzzle: Der Schlüssel von Atlantis
Kosmos EXIT - Das Puzzle: Der Schlüssel von Atlantis
Artikel-Nr.:
     CIDE2-114687902
Hersteller:
     Kosmos
Herst.-Nr.:
     44138905
EAN/GTIN:
     4002051683962
Suchbegriffe:
Puzzel-Spiele
Puzzelspiele
Puzzle-Spiele
Puzzles
Taucht ab in die Tiefen des Ozeans und entdeckt das sagenumwobene Atlantis! Die 500 Teile des hochwertigen Puzzles eröffnen eine magische Unterwasserwelt mit bunten Meerestieren und versunkenen Schätzen. Eine Escape- Geschichte führt Puzzlerinnen und Puzzler ab 10 Jahren durch sieben abwechslungsreiche Rätsel. Gelingt es, im finalen Rätsel das große Geheimnis zu lüften und den Schlüssel zum Palast von Atlantis zu finden? Großer Spaß für Puzzlefans mit EXIT® - Das Puzzle.
Weitere Informationen:
Lern- und Übungsfähigkeiten
Lern-
Visuelles & Gedächtnistraining
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
Forest Stewardship Council (FSC) Mix
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Lieferumfang
Anzahl der Puzzleteile
500 Stück(e)
Anzahl der Puzzle
7
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE
Sicherheitswarnung
Nicht für Kinder von 0-3 Jahren
Ja
Sicherheitswarnung
ACHTUNG! Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet. Erstickungsgefahr, da kleine Teile verschluckt oder eingeatmet werden können.
Merkmale
Produkttyp
Puzzlespiel
Genre
Stadt
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsener & Kind
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
10 Jahr(e)
Ursprungsland
Deutschland
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
225 mm
Verpackungstiefe
74 mm
Verpackungshöhe
223 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,45*
€ 17,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,95*
€ 16,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,20*
€ 15,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,70*
€ 15,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,31*
€ 14,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.