| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE2-114698348 Herst.-Nr.: 20062560 EAN/GTIN: 4007486625600 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Im Carrera GO!!! „DTM Power Lap" Set hast du die Auswahl zweier Größen des modernen Rennsports. Entscheidest du dich für das Fahrzeug von DTM-Gewinner Sheldon van der Linde von Team Schubert Motorsport, der mit seinem seinem BMW M4 GT3 mit der Nummer 31 an den Start geht oder wählst du Ricardo Feller im Audi R8 LMS GT3 evo II vom Team Abt Sportsline. Gesteuert werden die Slotcars im Maßstab 1:43 durch kabelgebundene Handregler, an denen du dein fahrerisches Können unter Beweis stellen kannst!
Tourenwagen-Spaß im Maßstab 1:43
Die originalgetreuen Fahrzeuge im Maßstab von 1:43 sehen ihren Vorbildern aus der DTM-Rennserie zum Verwechseln ähnlich. Zuhause kannst du jetzt auf der 6,3 Meter langen Carrera Rennstrecke mit langen Geraden, Fly-Over, Kreuzung und einem beeindruckenden Looping zeigen, wer den Titel verdient hat. Weitere Informationen: Nachhaltigkeit | Konformitätsbescheinigungen | CE | ![](/p.gif) | Nachhaltigkeitskonformität | Ja | Gewicht und Abmessungen | Spielzeugbahnlänge | 6300 mm | Merkmale | Produkttyp | Fahrzeug- & Schienen-Set | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Mehrfarbig | ![](/p.gif) | Empfohlenes Alter in Jahren (mind.) | 6 Jahr(e) | ![](/p.gif) | Vorgeschlagenes Geschlecht | Junge | ![](/p.gif) | Empfohlene Altersgruppe | Kind | ![](/p.gif) | Ausziehbar | Ja | ![](/p.gif) | Maßstab | 1:43 | ![](/p.gif) | Minimale Anzahl an Spielern | 1 | ![](/p.gif) | Maximale Anzahl an Spielern | 2 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |