Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Decoded D24IPO15PLBC1TN Handy-Schutzhülle 17 cm (6.7") Cover Braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Decoded D24IPO15PLBC1TN Handy-Schutzhülle 17 cm (6.7") Cover Braun
Decoded D24IPO15PLBC1TN Handy-Schutzhülle 17 cm (6.7") Cover Braun
Decoded D24IPO15PLBC1TN Handy-Schutzhülle 17 cm (6.7") Cover Braun
Decoded D24IPO15PLBC1TN Handy-Schutzhülle 17 cm (6.7") Cover Braun
Decoded D24IPO15PLBC1TN Handy-Schutzhülle 17 cm (6.7") Cover Braun
Decoded D24IPO15PLBC1TN Handy-Schutzhülle 17 cm (6.7") Cover Braun
Decoded D24IPO15PLBC1TN Handy-Schutzhülle 17 cm (6.7") Cover Braun
Decoded D24IPO15PLBC1TN Handy-Schutzhülle 17 cm (6.7") Cover Braun
Artikel-Nr.:
     CIDE2-114702489
Hersteller:
     Decoded
Herst.-Nr.:
     D24IPO15PLBC1TN
EAN/GTIN:
     8720593010522
Suchbegriffe:
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Smartphone Cover
Erleben Sie überlegenen Schutz und Stil mit der DECODED Leder Rückseite für das iPhone 15. Hergestellt aus hochwertigem Vollnarben-Anilinleder, mit stoßfester Unterlage, MagSafe-Kompatibilität und Metallknöpfen. Ein erhöhter Rand und Kameraring bieten zusätzlichen Schutz, umweltfreundlich verpackt. Steigern Sie Ihr iPhone 15 Erlebnis in Stil und Komfort.

DECODED Leder Schutzhülle für iPhone 15
Die DECODED Leder Schutzhülle wurde entwickelt, um Ihrem iPhone 15 überlegenen Schutz und Stil zu bieten. Jedes Detail dieser Hülle, von der luxuriösen Lederummantelung bis zu ihren funktionalen Eigenschaften, verbessert Ihr iPhone-Erlebnis.

Premium Vollnarben-Anilinleder mit Bräunungsprogression
Erleben Sie den taktilen und visuellen Reiz des Premium Vollnarben-Anilinleders. Beobachten Sie mit der Zeit die einzigartige Bräunungsprogression des Leders, das Charakter gewinnt, ohne abzunutzen. Diese Qualität garantiert anhaltende Schönheit und Haltbarkeit für Ihr iPhone 15.

Stoßfeste PC-Unterlage und Sturzresistenz bis 1,2m
Unter dem Leder befindet sich eine stoßfeste PC-Unterlage, die eine zusätzliche Verteidigung gegen unvorhergesehene Stürze und Stöße bietet. Mit einer Sturzresistenz von bis zu 1,2 Metern können Sie darauf vertrauen, dass diese Schutzhülle Stöße absorbiert und Ihr iPhone schützt.

MagSafe-optimiert: Nahtlose Integration mit Technologie
Entwickelt für eine nahtlose Integration mit der MagSafe-Technologie, ermöglicht dieses iPhone 15 Hülle das einfache Anbringen von MagSafe-Zubehör. Genießen Sie das kabellose Laden mit dieser Lederhülle, ohne sie entfernen zu müssen.

1mm Erhöhter Rand und überlegener Kameraschutz
Der 1 mm erhöhte Rand schützt Ihr Display vor potenziellen Kratzern. Der erhöhte Metallring um die Kamera stellt sicher, dass die Kamera Ihres iPhones vor unbeabsichtigten Stößen und Kratzern geschützt ist.

Funktionalität trifft Eleganz mit Metallknöpfen
Metallknöpfe zieren diese Lederhülle für das iPhone und versprechen höchste Funktionalität. Sie gewährleisten unverstellten Zugriff auf alle iPhone 15 Knöpfe und Steuerelemente.

Mikrofaserfutter: Eine zusätzliche Schutzschicht
Das innere Mikrofaserfutter erfüllt einen doppelten Zweck - es erhöht den Schutz für Ihr Gerät vor Staub, Schmutz und Kratzern und verleiht der Hülle gleichzeitig ein Premium-Gefühl.

Recycelte, plastikfreie Verpackung
Die Leder Schutzhülle von DECODED für das iPhone 15 wird in einer Verpackung aus recycelten Materialien geliefert, die frei von Plastik ist. Unsere Hingabe an Nachhaltigkeit spiegelt unser Engagement für Qualität wider.

Wählen Sie die DECODED Leder Schutzhülle für iPhone 15. Genießen Sie die harmonische Verbindung von zeitlosem Stil, fortschrittlicher Funktionalität und unvergleichlichem Schutz für Ihr geschätztes Gerät.
Weitere Informationen:
Technische Details
Enthält nicht
Kunststoff
Gewährleistungsfrist
2 Jahr(e)
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
6.7 "
Etui-Typ
Cover
Material
Leder, Metall, Mikrofaser, Polycarbonat (PC)
Produktfarbe
Braun
Markenkompatibilität
Apple
Kompatibilität
iPhone 15 Plus
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
MagSafe-kompatibel
Ja
Schutzfunktion
Stoßfest, Tropfsicher, Kratzresistent, Schockresistent
Absturzsicher bis zu
1.2 m
Kabelloses Aufladen
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,92*
€ 36,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,65*
€ 36,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,02*
€ 34,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,31*
€ 33,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,20*
€ 31,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,36*
€ 26,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.