Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorola Moto G 54 5G 16,5 cm (6.5") Dual-SIM Android 13 USB Typ-C 8 GB 256 GB 5000 mAh Mintfarbe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Motorola Moto G 54 5G 16,5 cm (6.5") Dual-SIM Android 13 USB Typ-C 8 GB 256 GB 5000 mAh Mintfarbe
Motorola Moto G 54 5G 16,5 cm (6.5") Dual-SIM Android 13 USB Typ-C 8 GB 256 GB 5000 mAh Mintfarbe
Motorola Moto G 54 5G 16,5 cm (6.5") Dual-SIM Android 13 USB Typ-C 8 GB 256 GB 5000 mAh Mintfarbe
Motorola Moto G 54 5G 16,5 cm (6.5") Dual-SIM Android 13 USB Typ-C 8 GB 256 GB 5000 mAh Mintfarbe
Motorola Moto G 54 5G 16,5 cm (6.5") Dual-SIM Android 13 USB Typ-C 8 GB 256 GB 5000 mAh Mintfarbe
Motorola Moto G 54 5G 16,5 cm (6.5") Dual-SIM Android 13 USB Typ-C 8 GB 256 GB 5000 mAh Mintfarbe
Artikel-Nr.:
     CIDE2-114705888
Hersteller:
     Motorola
Herst.-Nr.:
     PAYT0031SE
EAN/GTIN:
     840023252730
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone
Eleganter Eyecatcher.
Mit seinem schlanken Design und angenehmer Haptik hebt sich das moto g54 5G von der Masse ab und liegt gut in deiner Hand. Wenn du es etwas exklusiver magst, gönn dir die Sonderedition mit weichem, aber robustem veganem Leder in Indigo Blue.

Faszinierendes Entertainment.

Full-HD+
Erlebe jedes winzige Detail deiner Lieblingsserien und -spiele in gestochen scharfer Auflösung.

6.5"
Genieße dein Entertainment und deine Lieblings-Apps auf einem großen Display, das bequem in der Hand liegt.

120 Hz
Erlebe nahtlose Wechsel zwischen Apps, flüssiges Gameplay und ruckelfreie Serienmarathons.

20:9
Weniger scrollen und mehr im Blick beim Surfen.

Genialer Sound.
Erlebe den verbesserten Surround-Sound von Dolby Atmos® und spüre, wie er sich dank Moto Raumklang um dich herum bewegt. Genieße über die großen Stereo-Lautsprecher Original-Sound mit satten Bässen und sauberem Sprach- und Gesangsklang.

Brillant und ohne Wackler.
Nimm mit dem innovativen Kamerasystem gestochen scharfe Fotos bei schwachem Licht und flüssigere Videos auf.

Bei jedem Licht einfach top aussehen.
Mit dem 50-MP-Sensor siehst du auf jedem Foto top aus. Nimm dank der Quad-Pixel-Technologie bei Tag und Nacht lebendigere Fotos auf.

Deutlich bessere Ergebnisse.
Verabschiede dich dank der optischen Bildstabilisierung (OIS) von verwackelten Fotos und Videos aufgrund unerwünschter Kamerabewegungen.

Ganz nah dran
Entdecke eine völlig neue Welt mit der speziellen Makro Vision-Kamera, die dich ganz nah an dein Motiv heranbringt.

Teile dein schönstes Lächeln.
Nimm mit der 16-MP-Frontkamera Selfies auf, die dir jede Menge Likes einbringen.

Deine Nacht. Dein Moment.
Im Night-Vision-Modus kannst du auch bei extrem schwachem Licht mehr Details einfangen.

Entertainment mit 5G-Speed
Entfessle die ultraschnelle 5G-Performance und erlebe Gaming ohne Aussetzer, flüssigere Videos und atemberaubende Filme.3 Lade alles, was dir Spaß macht, blitzschnell herunter. Mit 256 GB Speicher hast du jede Menge Platz dafür. Und wechsle mühelos zwischen Apps hin und her, die reibungslos im Hintergrund laufen – dank bis zu 8 GB RAM.

Keine Angst vor einem leeren Akku
Dank der enormen Akkukapazität von 5000 mAh kannst du stundenlang Serien anschauen, mit Freunden videochatten, Musik hören oder im Internet surfen. Und mit TurboPower™-Aufladen8 ist dein Akku schnell wieder voll.
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorfamilie
MediaTek Dimensity
Prozessor-Taktfrequenz
2.2 GHz
Anzahl Prozessorkerne
8
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
6.5 "
Display-Auflösung
1080 x 2400 Pixel
Bildschirmform
Flach
Panel-Typ
LCD
Natives Seitenverhältnis
20:9
Maximale Bildwiederholrate
120 Hz
Pixeldichte
405 ppi
Leistungen
Fingerabdruckscanner
Ja
Gesichtserkennung
Ja
Kamera
Rückkamera-Typ
Dual-Kamera
Auflösung Rückkamera (numerisch)
50 MP
Frontkamera-Typ
Einzelne Kamera
Auflösung Frontkamera (numerisch)
16 MP
Rückkamera-Blitz
Ja
Auflösung zweite Rückkamera (numerisch)
2 MP
Rückkamera Blendenzahl
1,8
Zweite Rückkamera Blendenzahl
2,4
Pixelgröße Rückfahrkamera
1.22 µm
Pixelgröße zweite Rückfahrkamera
1.75 µm
Optischer Zoom
8 x
Frontkamera Blendenzahl
2,4
Pixelgröße Frontkamera
1 µm
Blitz-Typ
LED
Maximale Framerate
60 fps
Autofokus
Ja
Gesichtserkennung
Ja
Kameramodus mit hohem Dynamikbereich (HDR)
Ja
Bildstabilisator
Ja
Bildstabilisator Typ
Optical Image Stabilization (OIS)
Selbstauslöser
Ja
Nachtmodus
Ja
Smile-Erkennung
Ja
Panorama
Ja
Hochformat
Ja
Makrofotografie
Ja
Serienbild-Modus
Ja
Software
Plattform
Android
Installiertes Betriebssystem
Android 13
Virtueller Assistent
Google Assistant
Speichermedium
RAM-Kapazität
8 GB
Interne Speicherkapazität
256 GB
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Max. Speicherkartengröße
1024 GB
Lieferumfang
Schnellstartübersicht
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C
Sim Karten Auswerfer
Ja
Design
Formfaktor
Balken
Produktfarbe
Mintfarbe
Name der Farbe
Mint green
Gehäusematerial
Kunststoff, Polymethylmethacrylat (PMMA)
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Stecker
USB Typ-C
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Sensoren
Annäherungssensor
Ja
Beschleunigungsmesser
Ja
Umgebungslichtsensor
Ja
Gyroskop
Ja
Netzwerk
SIM-Kartensteckplätze
Dual-SIM
Mobilfunknetzgenerierung
5G
SIM-Kartentyp
NanoSIM + eSIM
3G-Standards
WCDMA
4G-Standards
LTE
5G-Standard
NR
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Bluetooth-Version
5.3
Nahfeldkommunikation (NFC)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
177 g
Breite
73.82 mm
Tiefe
161.56 mm
Höhe
7.99 mm
Akku/Batterie
Akku-/Batteriekapazität
5000 mAh
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Multimedia
FM-Radio
Ja
Lautsprecher
Stereo
Audio-System
Dolby Atmos
Navigation
Standort-Position
Ja
GPS
Ja
GLONASS
Ja
BeiDou
Ja
Galileo
Ja
Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS)
Ja
Elektronischer Kompass
Ja
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 135,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,40*
€ 195,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,93*
€ 189,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,85*
€ 181,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,38*
€ 173,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,45*
€ 161,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.