Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAUT Crystal Matter X Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1") Cover Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LAUT Crystal Matter X Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1") Cover Transparent
LAUT Crystal Matter X Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1") Cover Transparent
LAUT Crystal Matter X Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1") Cover Transparent
LAUT Crystal Matter X Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1") Cover Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE2-114706066
Hersteller:
     LAUT
Herst.-Nr.:
     L_IP23A_CMX_UC
EAN/GTIN:
     4895206935357
Suchbegriffe:
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Smartphone Cover
Genießen Sie optimalen Schutz und die perfekte MagSafe-Konnektivität für Ihr iPhone 15.

Diese mit viel Liebe zum Detail gefertigte, langlebige Hülle schützt Ihr iPhone 15 und lässt sich nahtlos mit Ihrem MagSafe Equipment verbinden. Dank der innovativen IMPKT Cell Technology™ von LAUT bietet sie umfassenden Schutz und außergewöhnliche Widerstandsfähigkeit gegen Stöße, so dass Sie sich in jeder Situation sicher fühlen können. Das transparente Design bringt den Style Ihres Smartphones zur Geltung, während die rutschfesten Ergo-Grip-Seitenteile für einen sicheren und komfortablen Halt sorgen. CRYSTAL MATTER X leitet Stöße von Ihrem Gerät ab und bietet einen zusätzlichen Schutz für die Kamera, um einen umfassenden Nutzen zu gewährleisten. CRYSTAL MATTER X ist die ultimative Kombination aus Zuverlässigkeit, Funktionalität und Stil - mit einem erhöhten Rahmen für den erweiterten Schutz des Displays und taktilen Tasten für ein müheloses Bedienerlebnis.

IMPKT Cell Technology™
Erleben Sie unübertroffenen Schutz mit der einzigartigen IMPKT Cell Technology™ von LAUT. Diese innovative Technologie leitet Stöße von Ihrem Gerät ab und schützt Ihr iPhone 15 vor alltäglichen Erschütterungen und Beschädigungen.

Zertifizierter Aufprallschutz nach MIL-STD 810G 516.6 (21ft / 6.4m)
CRYSTAL MATTER X erfüllt sogar die Militärnormen für Aufprallschutz. Mit einer bemerkenswerten Fallschutzbewertung von 6,4 m (21ft) schützt es Ihr iPhone 15 selbst vor den härtesten Einwirkungen.

Kristallklares Gehäuse mit Anti-Kratz-Beschichtung
Zeigen Sie die ganze Schönheit Ihres iPhone 15 und schützen Sie es zugleich. Das kristallklare Gehäuse von CRYSTAL MATTER X bringt das ursprüngliche Design deines Geräts zur Geltung, während die kratzfeste Beschichtung dafür sorgt, dass es stets perfekt aussieht!

Kompatibel mit MagSafe und Qi Charging
Genießen Sie uneingeschränkte Konnektivität mit MagSafe und Qi Wireless Charging. Das CRYSTAL MATTER X wurde so entwickelt, dass es problemlos mit jeglichen MagSafe-Zubehör zusammenarbeitet und so eine unkomplizierte Nutzung ermöglicht.

Rutschfeste Griff-Oberfläche
Dank der rutschsicheren Griffoberfläche von CRYSTAL MATTER X haben Sie Ihr iPhone 15 immer sicher in der Hand. Die gezielt platzierte Struktur verbessert die Griffeigenschaften und verringert das Risiko eines versehentlichen Fallenlassens.

Ergonomische Wellen-Form
Erleben Sie den ergonomischen Tragekomfort des CRYSTAL MATTER X mit seinem wellenförmigen Design an den Seiten des Gehäuses. Dieses durchdachte Feature sorgt nicht nur für einen eleganten Touch, sondern auch für einen bequemen Griff bei längerem Gebrauch.

Zusätzlicher Schutz für die Kamera
Bewahren Sie die Zuverlässigkeit der Kamera Ihres iPhone 15 mit dem speziellen Kameraschutz von CRYSTAL MATTER X. Der erhöhte Gehäuserahmen und die verstärkten Kanten schützen die Kameralinsen vor Kratzern und Beschädigungen.

Erweiterte Sicherheit für das Display
Der erhöhte Gehäuserahmen von CRYSTAL MATTER X bietet darüber hinaus auch einen besonderen Schutz für den Bildschirm, da er das Display Ihres iPhone 15 von flachen Oberflächen abhebt. So werden unnötige Kratzer und versehentliche Beschädigungen des Bildschirms vermieden.

Taktile Metalltasten
Genießen Sie die reaktionsschnelle und präzise Bedienung mit den taktilen Metalltasten von CRYSTAL MATTER X. Das angenehme Klicken der Tasten und der mühelose Zugriff auf die Funktionen Ihres Geräts verbessern das gesamte Benutzererlebnis.
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
6.1 "
Etui-Typ
Cover
Material
Metall, Thermoplastische Polyurethane (TPU), Polycarbonat (PC)
Produktfarbe
Transparent
Markenkompatibilität
Apple
Kompatibilität
iPhone 15
MagSafe-kompatibel
Ja
Schutzfunktion
Tropfsicher, Stoßfest, Schlagfest, Kratzresistent
Absturzsicher bis zu
6.4 m
Kabelloses Aufladen
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,15*
€ 26,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,92*
€ 26,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,87*
€ 24,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,22*
€ 24,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,82*
€ 22,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,84*
€ 18,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.