Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama 00136017 Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1") Folio Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama 00136017 Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1") Folio Schwarz
Hama 00136017 Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1") Folio Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-114712851
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00136017
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Smartphone Cover
Total im Trend: Handy-Etui mit Kartenfach für einen eleganten Look aus edlem Kunstleder mit Metallelementen für das Apple iPhone 15 Pro.
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
6.1 "
Etui-Typ
Folio
Material
Polyurethan (PU), Thermoplastische Polyurethane (TPU)
Produktfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Apple
Kompatibilität
iPhone 15 Pro
Desktop-Ständer
Ja
Verschlussart
Magnetverschluss
Kartentasche
Ja
Anzahl der Kartentaschen
1
Anti-Fingerprint Oberfläche
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,62*
€ 24,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,44*
€ 24,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,92*
€ 23,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,46*
€ 23,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,71*
€ 22,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,04*
€ 20,28
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BlackRock
00180057
ab € 14,45*
Ähnlich
BlackRock
00226140
ab € 11,76*
Ähnlich
BlackRock
00215188
ab € 14,69*
Ähnlich
BlackRock
00215197
ab € 14,82*
Ähnlich
BlackRock
00215177
ab € 14,81*
Ähnlich
BlackRock
00215163
ab € 14,81*
Ähnlich
BlackRock
00220527
ab € 14,79*
Ähnlich
BlackRock
00220526
ab € 14,79*
Ähnlich
BlackRock
00217729
ab € 14,87*
Ähnlich
BlackRock
00220512
ab € 14,89*
Ähnlich
BlackRock
00217572
ab € 14,80*
Ähnlich
BlackRock
00217582
ab € 14,92*
Ähnlich
BlackRock
00226141
ab € 14,79*
Ähnlich
BlackRock
00220404
ab € 14,70*
Ähnlich
BlackRock
00220377
ab € 14,73*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.