Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer 94297 Schraubanker/Dübel Schraubhaken & Dübelsatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fischer 94297 Schraubanker/Dübel Schraubhaken & Dübelsatz
Fischer 94297 Schraubanker/Dübel Schraubhaken & Dübelsatz
Fischer 94297 Schraubanker/Dübel Schraubhaken & Dübelsatz
Fischer 94297 Schraubanker/Dübel Schraubhaken & Dübelsatz
Fischer 94297 Schraubanker/Dübel Schraubhaken & Dübelsatz
Fischer 94297 Schraubanker/Dübel Schraubhaken & Dübelsatz
Fischer 94297 Schraubanker/Dübel Schraubhaken & Dübelsatz
Fischer 94297 Schraubanker/Dübel Schraubhaken & Dübelsatz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-114713206
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     94297
EAN/GTIN:
     4006209942970
Suchbegriffe:
Schraubanker
Schraubhaken
Spreizdübel
Allrounddübel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Bohrlochdurchmesser
8 mm
Mindestbohrlochtiefe
60 mm
Schraubendurchmesser (min.)
5.5 mm
Schraubenlänge
87 mm
Durchmesser Dübel
8 mm
Länge Dübel
50 mm
Plattenstärke (mind.)
12.5 mm
Lieferumfang
Schraubenanker im Set enthalten
2 x UX 8 x 50 with collar
Schrauben im Set enthalten
2 x eye screw 5.5 x 87
Merkmale
Produkttyp
Schraubhaken & Dübelsatz
Geeignet für Materialien
Autoklaven-Porenbeton, Mauerziegel, Beton, Gipsfaserplatten, Mauerwerk, Gipskarton
Material
Nylon
Beschichtungsmaterial
Nylon
Produktfarbe
Grau, Weiß
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,19*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
fischer
094248
ab € 1,67*
Ähnlich
fischer
094257
ab € 1,61*
Ähnlich
fischer
094258
ab € 1,78*
Ähnlich
fischer
94259
ab € 1,63*
Ähnlich
fischer
94288
ab € 1,66*
Ähnlich
fischer
94289
ab € 1,23*
Ähnlich
fischer
94296
ab € 1,23*
Ähnlich
fischer
094249
ab € 1,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.