Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Decoded D24IPO15PBCT2TT Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1") Cover Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Decoded D24IPO15PBCT2TT Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1") Cover Transparent
Decoded D24IPO15PBCT2TT Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1") Cover Transparent
Decoded D24IPO15PBCT2TT Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1") Cover Transparent
Decoded D24IPO15PBCT2TT Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1") Cover Transparent
Decoded D24IPO15PBCT2TT Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1") Cover Transparent
Decoded D24IPO15PBCT2TT Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1") Cover Transparent
Decoded D24IPO15PBCT2TT Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1") Cover Transparent
Decoded D24IPO15PBCT2TT Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1") Cover Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE2-114714089
Hersteller:
     Decoded
Herst.-Nr.:
     D24IPO15PBCT2TT
EAN/GTIN:
     8720593010713
Suchbegriffe:
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Smartphone Cover
Das DECODED Klarsicht-Hülle für iPhone 15 verknüpft Nachhaltigkeit mit Top-Funktionalität. Aus 100% GRS Recyceltem Polycarbonat gefertigt, garantiert sie Klarheit und Langlebigkeit. Sie ist MagSafe-kompatibel, hat Metallknöpfe und schützt Kamera und Display. Die umweltfreundliche Verpackung unterstreicht den nachhaltigen Anspruch.

DECODED Recyceltes Kunststoff Transparentes Klarsicht-Hülle für iPhone 15
Begegnen Sie der Zukunft mit DECODED's Kristallklare Hülle, ein Modell nachhaltigen Designs exklusiv für die iPhone 15 Serie. Jeder Aspekt dieser Hülle strahlt Transparenz und nachhaltige Eleganz aus.

Unvergleichliche Klarheit mit GRS Recyceltem Polycarbonat
Bewundern Sie die direkte Verschmelzung von Stil und Funktionalität mit der Hülle, hergestellt aus 100% GRS recyceltem Polycarbonat. Diese transparente Hülle lässt das Design des iPhones sichtbar werden und zeigt eine Vorliebe für umweltfreundliche Entscheidungen.

Anti-Gelbfärbung: Immer Kristallklar
Verhindern Sie das Problem der erkennbaren Gelbfärbung. Die Klarsicht-Hülle hat eine Anti-Gelbfärbungsfunktion, um gegen UV-Verfärbung zu schützen und hilft der Hülle, ihre ursprüngliche Klarheit im Laufe der Zeit beizubehalten.

Langlebiges Design aus Recyceltem Kunststoff
Mit Sorgfalt aus robustem recyceltem Kunststoff gefertigt, bietet diese Hülle langanhaltenden Schutz, während sie ihren Stil und Transparenz beibehält.

Müheloses Laden mit MagSafe-Kompatibilität
Lassen Sie nichts Sie bremsen. Mit MagSafe-Optimierung unterstützt das Transparente Klarsicht-Hülle sowohl magnetisches als auch drahtloses Aufladen und sorgt dafür, dass Ihr Gerät mühelos aufgeladen bleibt.

Metallknöpfe: Ein Hauch von Premium-Funktionalität
Die auf dieser Hülle vorgestellten Metallknöpfe tragen zu ihrem einzigartigen Aussehen bei und sind für praktische Funktionalität konzipiert. Sie gewährleisten, dass jeder Druck sowohl effektiv als auch konsequent ist und spiegeln die allgemeine Qualität des Hüllendesigns wider.

Erhöhter Kamera-Schutz
Erfassen Sie Erinnerungen ohne Zögern. Der erhöhte Metallring um die Kamera stellt sicher, dass die Linse Ihres iPhone 15 kratzerfrei bleibt und schützt vor möglichen Schäden.

Verbesserter Bildschirmschutz
Jeder Zentimeter Ihres iPhones ist wichtig. Deshalb verfügt unsere Hülle über eine erhöhte Kante um den Bildschirm herum und bietet eine zusätzliche Schutzschicht gegen mögliche Kratzer und versehentliche Berührungen.

Ökologische Verpackung
Aus Rücksicht auf die Umwelt wird die DECODED Transparente Klarsicht-Hülle in aus Recycling gewonnenen Materialien verpackt und enthält kein Plastik. Der Kauf dieses Produkts zeigt eine Vorliebe für nachhaltige Entscheidungen.

Wählen Sie die DECODED Transparente Klarsicht-Hülle für das iPhone 15, ein Bekenntnis zu kristallklarem Schutz, nachhaltigem Design und unübertroffener Funktionalität. Tauchen Sie ein in ein Erlebnis, bei dem Innovation auf Verantwortung trifft.
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
Global Recycled Standard (GRS)
Enthält nicht
Kunststoff
Gewährleistungsfrist
2 Jahr(e)
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
6.1 "
Etui-Typ
Cover
Material
Metall, Polycarbonat (PC), Thermoplastische Polyurethane (TPU)
Produktfarbe
Transparent
Markenkompatibilität
Apple
Kompatibilität
iPhone 15 Pro
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
MagSafe-kompatibel
Ja
Schutzfunktion
Stoßfest, Tropfsicher, Kratzresistent
Schutz vor Vergilbung
Ja
Kabelloses Aufladen
Ja
Recycelte Materialien
Recycelbarer Kunststoff
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,56*
€ 50,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,62*
€ 49,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,41*
€ 46,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,22*
€ 44,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,80*
€ 42,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,64*
€ 36,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.