Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Decoded D24IPO15PBCS9SF Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1") Cover Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Decoded D24IPO15PBCS9SF Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1") Cover Grün
Decoded D24IPO15PBCS9SF Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1") Cover Grün
Decoded D24IPO15PBCS9SF Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1") Cover Grün
Decoded D24IPO15PBCS9SF Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1") Cover Grün
Decoded D24IPO15PBCS9SF Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1") Cover Grün
Decoded D24IPO15PBCS9SF Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1") Cover Grün
Decoded D24IPO15PBCS9SF Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1") Cover Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE2-114714101
Hersteller:
     Decoded
Herst.-Nr.:
     D24IPO15PBCS9SF
EAN/GTIN:
     8720593010935
Suchbegriffe:
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Smartphone Cover
Umarme Eleganz und Langlebigkeit mit der DECODED Silikon-Schutzhülle für das iPhone 15. Hergestellt aus hochwertigem Polyurethan und angereichert mit antimikrobiellem Material, bietet dieses Case nahtlose MagSafe-Kompatibilität und verstärkten Fallschutz. Genießen Sie überlegene Funktionalität mit Metallknöpfen und zusätzlichem Schutz für Bildschirm und Kamera. Geliefert in umweltfreundlicher, plastikfreier Verpackung. Heben Sie Ihr iPhone 15-Erlebnis in Stil, Hygiene und Zweckmäßigkeit hervor.

DECODED Silikon Schutzhülle für die iPhone 15 Serie
Verkörpern Sie Eleganz und Haltbarkeit mit dem DECODED Silikon Rückdeckel, einem AntiMikrobiellen Silikon iPhone 15 Case, das nicht nur optimalen Schutz für Ihr Gerät bietet, sondern auch durch seine ausgefeilte Eleganz besticht.

Premium Polyurethan-Handwerkskunst
Handgefertigt aus hochwertigem Polyurethan, stellt dieses Silikon iPhone 15 Case eine perfekte Mischung aus Stil und Beständigkeit dar. Die seidig-weiche Oberfläche sorgt für einen perfekten Halt und erhöht die Handhabung ohne Kompromisse beim Design.

Hygiene und Schutz mit antimikrobiellem Material
Erhöhen Sie den Hygienestandard mit dem DECODED Silikon Rückdeckel, einer iPhone 15 Silikonhülle, angereichert mit Biomaster Antimikrobiellem Material. Diese Technologie hemmt aktiv das Bakterienwachstum und garantiert eine saubere und hygienische Hülle, die einen Lebensstil widerspiegelt, der Sauberkeit und Sicherheit schätzt.

Nahtlose Kompatibilität mit MagSafe und kabellosem Laden
Dieses iPhone 15 Silikon Case, entwickelt mit dem Fokus auf Nutzen, ist MagSafe-optimiert und kompatibel mit magnetischem sowie kabellosem Laden, was ein müheloses Aufladen ermöglicht, während das iPhone 15 optimal geschützt bleibt.

Sturzschutz
Diese Silikonhülle für das iPhone widersteht Stürzen bis zu 1,2 Metern und bietet zuverlässigen Schutz vor Stößen und Kratzern. Ob ein versehentliches Rutschen oder ein unerwarteter Stoß, der DECODED Silikon Rückdeckel schützt Ihr iPhone 15.

Schutz für Bildschirm und Kamera
Diese iPhone 15 Silikonhülle bietet mit einem 1mm erhöhten Rand um den Bildschirm und einem erhabenen Metallring um die Kamera zusätzlichen Schutz, der die Hauptfunktionen Ihres iPhone 15 vor Schäden bewahrt.

Höchste Funktionalität mit Metallknöpfen
Die Metallknöpfe auf dieser iPhone 15 Silikonhülle steigern nicht nur die Funktionalität, sondern erhöhen auch die ästhetische Wirkung des Designs.

Optimaler Schutz mit Mikrofaser-Innenfutter
Im Inneren dieses DECODED Silikon iPhone 15 Cases finden Sie ein Mikrofaserfutter, das erstklassigen Schutz bietet und Ihr Gerät vor unerwünschten Partikeln schützt.

Recycelte, plastikfreie Verpackung
Der DECODED Silikon Rückdeckel für das iPhone 15 bietet den zusätzlichen Vorteil einer recycelten, plastikfreien Verpackung. Unser Engagement für Nachhaltigkeit und die Reduzierung von Plastikmüll garantiert, dass Ihr Kauf im Einklang mit umweltbewussten Werten steht.

Entscheiden Sie sich für den DECODED Silikon Rückdeckel, ein iPhone 15 Case, das Stil, Funktionalität und Schutz verkörpert. Dank des antimikrobiellen Schutzes und der MagSafe-Kompatibilität genießen Sie ein saubereres, sichereres und effizienteres iPhone 15 Erlebnis.
Weitere Informationen:
Technische Details
Enthält nicht
Kunststoff
Gewährleistungsfrist
2 Jahr(e)
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
6.1 "
Etui-Typ
Cover
Material
Metall, Mikrofaser, Polyurethan, Silikon
Produktfarbe
Grün
Markenkompatibilität
Apple
Kompatibilität
iPhone 15 Pro
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
MagSafe-kompatibel
Ja
Schutzfunktion
Antibakteriell, Stoßfest, Tropfsicher, Schockresistent
Absturzsicher bis zu
1.2 m
Kabelloses Aufladen
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,49*
€ 44,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,02*
€ 44,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,17*
€ 41,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,27*
€ 39,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,67*
€ 37,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,19*
€ 32,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.