Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Decoded D24IPO15PDW5CY Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1") Geldbörsenhülle Beige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Decoded D24IPO15PDW5CY Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1") Geldbörsenhülle Beige
Decoded D24IPO15PDW5CY Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1") Geldbörsenhülle Beige
Decoded D24IPO15PDW5CY Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1") Geldbörsenhülle Beige
Decoded D24IPO15PDW5CY Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1") Geldbörsenhülle Beige
Decoded D24IPO15PDW5CY Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1") Geldbörsenhülle Beige
Decoded D24IPO15PDW5CY Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1") Geldbörsenhülle Beige
Decoded D24IPO15PDW5CY Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1") Geldbörsenhülle Beige
Decoded D24IPO15PDW5CY Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1") Geldbörsenhülle Beige
Artikel-Nr.:
     CIDE2-114726369
Hersteller:
     Decoded
Herst.-Nr.:
     D24IPO15PDW5CY
EAN/GTIN:
     8720593010508
Suchbegriffe:
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Smartphone Cover
DECODED iPhone 15 Abnehmbares Portemonnaie-Hülle: 2-in-1 Zubehör für Stil, Bequemlichkeit und Schutz. Aus Premium-Leder mit Magnetverschlüssen für einfache Nutzung. MagSafe-kompatibel, stoßfest, Karten- und Geldfächer. Umweltfreundliche Verpackung. Ein Statement von Stil und Funktionalität.

DECODED iPhone 15 Leder Abnehmbare Geldbörse Hülle
Wir präsentieren die iPhone 15 Decoded Abnehmbare Geldbörse - eine perfekte Kombination aus Stil, Komfort und Schutz. Eine Mischung aus hochwertiger Verarbeitung und erstklassigem Vollnarben-Anilinleder. Dieses bemerkenswerte 2-in-1-Zubehör verändert Ihr alltägliches iPhone-Erlebnis und bietet maximalen Schutz vor Stürzen und Stößen.

Eine Geldbörse und Rückenabdeckung in Einem
Diese abnehmbare Geldbörse für das iPhone 15 wurde mit Ihrem Komfort im Sinn hergestellt. Sie kombiniert nahtlos den praktischen Nutzen einer Geldbörse mit der Eleganz einer Rückenabdeckung und spart Ihnen das Jonglieren mit mehreren Accessoires. Ausgestattet mit einem sanften magnetischen Wechsel können Sie mühelos von Geldbörse zu Rückenabdeckung wechseln, sodass Ihr iPhone 15 immer einsatzbereit ist. Ob für einen kurzen Anruf oder eine Geschäftsreise, dieses intuitive Design hat alles im Griff.

Komfort auf Knopfdruck
Die iPhone 15 Abnehmbare Geldbörse bietet mehr als nur ein elegantes Äußeres. Sie verfügt über drei Kartenfächer und sicheren Stauraum für Geldscheine, sodass Ihre wichtigsten Dinge immer griffbereit sind. Die Rückenabdeckung, die mit hochfesten Magneten befestigt und gelöst wird, sorgt für eine perfekte und sichere Ausrichtung und bietet beispiellose Flexibilität in der Verwendung.

Einfaches Laden: MagSafe-Verstärkt
Diese innovative Geldbörse enthält MagSafe-Magneten und erweitert so die Funktionalität Ihres iPhone's MagSafe für eine optimale Platzierung des iPhones. Die perfekt ausgerichteten Magneten machen auch das drahtlose Laden schneller und einfacher. Wenn es Zeit zum Aufladen ist, lassen Sie einfach die Hülle auf dem iPhone und verbinden Sie Ihren MagSafe-Lader oder legen Sie es auf Ihren Qi-zertifizierten Lader.

Suprem Schutz für Ihr iPhone 15
Ihr iPhone 15 verdient nur das Beste und diese Abnehmbare Geldbörse bietet genau das. Die stoßfeste PC-Unterschicht bietet robusten Schutz gegen Stürze, mit einer Widerstandsfähigkeit von bis zu 1,2 Metern. Weiterer Schutz umfasst eine 1 mm erhöhte Kante um den Bildschirm, einen erhöhten Metallring für die Kamera und Metallknöpfe, die alle vor Kratzern schützen und die Funktionalität erhöhen. Das Leder entwickelt mit der Zeit Charakter, ohne abzunutzen. Mit einer Mikrofaser-Innenauskleidung bleibt Ihr Gerät immer in einwandfreiem Zustand.

Recycelte, plastikfreie Verpackung
Mit Blick auf eine grünere Zukunft wird die Decoded Leder Abnehmbare Geldbörse Hülle in recycelten, plastikfreien Materialien verpackt. Ein Kauf, der nicht nur Ihr iPhone-Erlebnis steigert, sondern auch unseren Planeten respektiert.

Verfeinert und Zuverlässig
Die Abnehmbare Geldbörse für das iPhone 15 ist mehr als nur ein Zubehör. Es ist eine Aussage von Stil, Komfort und Schutz. Die Mikrofaser-Innenauskleidung bietet überlegenen iPhone-Schutz und stellt sicher, dass Ihr Gerät stets in einwandfreiem Zustand bleibt. Erleben Sie die perfekte Mischung aus Design und Funktionalität mit der Decoded iPhone 15 Abnehmbaren Geldbörse. Es ist Zeit, zu überdenken, wie Sie Ihr Gerät schützen und tragen.
Weitere Informationen:
Technische Details
Enthält nicht
Kunststoff
Gewährleistungsfrist
2 Jahr(e)
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
6.1 "
Etui-Typ
Geldbörsenhülle
Material
Leder, Metall, Mikrofaser, Polycarbonat (PC)
Produktfarbe
Beige
Markenkompatibilität
Apple
Kompatibilität
iPhone 15 Pro
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
MagSafe-kompatibel
Ja
Verschlussart
Magnetverschluss
Kartentasche
Ja
Anzahl der Kartentaschen
3
Schutzfunktion
Stoßfest, Tropfsicher, Kratzresistent, Schockresistent
Absturzsicher bis zu
1.2 m
Kabelloses Aufladen
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,15*
€ 51,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,46*
€ 50,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,14*
€ 47,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,71*
€ 44,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,53*
€ 43,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,46*
€ 37,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.