Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WiZ Filament-Lampe, transparent, 60 W A60 E27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WiZ Filament-Lampe, transparent, 60 W A60 E27
WiZ Filament-Lampe, transparent, 60 W A60 E27
WiZ Filament-Lampe, transparent, 60 W A60 E27
Artikel-Nr.:
     CIDE2-114732725
Hersteller:
     WiZ
Herst.-Nr.:
     8720169076037
EAN/GTIN:
     8720169076037
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED Birne
Weitere Informationen:
Technische Details
EAN/UPC/GTIN
8720169076037
EOC Code
872016907603701
Energie
Energieeffizienzklasse
A
Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50-60 Hz
Bemessungsleistung
4.3 W
AC Eingangsspannung
220-240 V
Logistikdaten
12NC Logistikcode(s)
929003714001
Sonstige Funktionen
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Gewicht und Abmessungen
Breite
60 mm
Tiefe
127 mm
Höhe
127 mm
Länge (mm)
127 mm
Gewicht
55 g
Merkmale
Typ
Intelligentes Leuchtmittel
Schnittstelle
Wi-Fi/Bluetooth
Produktfarbe
Transparent
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Glühbirnengröße
A60
Lichtfarbe
Variabel
Farbtemperatur (min.)
2700 K
Farbtemperatur (max.)
4000 K
Lichtleistung
903 lm
Strahlungswinkel
300 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Leistungsfaktor
0,48
Lampenleistung
4.3 W
Äquivalente Glühlampenleistung
60 W
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Aufwärmzeit bis zu 60 % Licht
tänds direkt s
Einschaltzeit
0.5 s
Glastyp
Matt
Glühbirnenlebensdauer (@ 2,7 Std./Tag)
51 Jahr(e)
Farbkonsistenz (SDCM)
6
Lampenstrom
42 mA
Beleuchtungseffizienz
210 lm/W
Sofort volles Licht
Ja
Nennlichtstrom
903 lm
Produkttitel
Wi-Fi BLE 60W A60 E27 827-40 TW EELA 1PF
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
85 mm
Verpackungstiefe
85 mm
Verpackungshöhe
155 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,45*
€ 21,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,29*
€ 21,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,31*
€ 20,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,27*
€ 19,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,81*
€ 18,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,73*
€ 15,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.