Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neff B64FS31N0 Backofen 71 l A+ Schwarz, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neff B64FS31N0 Backofen 71 l A+ Schwarz, Edelstahl
Neff B64FS31N0 Backofen 71 l A+ Schwarz, Edelstahl
Neff B64FS31N0 Backofen 71 l A+ Schwarz, Edelstahl
Neff B64FS31N0 Backofen 71 l A+ Schwarz, Edelstahl
Neff B64FS31N0 Backofen 71 l A+ Schwarz, Edelstahl
Neff B64FS31N0 Backofen 71 l A+ Schwarz, Edelstahl
Neff B64FS31N0 Backofen 71 l A+ Schwarz, Edelstahl
Neff B64FS31N0 Backofen 71 l A+ Schwarz, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE2-114742512
Hersteller:
     Constructa-Neff
Herst.-Nr.:
     B64FS31N0
EAN/GTIN:
     4242004270324
Suchbegriffe:
Back-Ofen
Backofen
Dampfbackofen
Einbaubackofen
Einbaubackofen mit Dämpfen bis 120 °C und Slide & Hide® - eine leichtgängige Ofentür die geräuschlos in ein Fach unter den Backofen gleitet und stufenlos und leise schließt. Home Connect – steuern Sie Ihren Backofen über die App.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Backblech
Ja
Anzahl der Backbleche
1
Anzahl der Dampfgarbehälter
3
Energie
Energieeffizienzklasse
A+
Energieverbrauch (konventionell)
0.87 kWh
Energieverbrauch (erzwungene Konvektion)
0.69 kWh
Energieeffizienzskala
A+++ bis D
Anschlusswert
3600 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Stromstärke
16 A
Brotmaschine
Brotbackfähigkeit
Ja
Backofen
Anzahl der Öfen
1
Ofengröße
Medium
Ofentyp
Elektrischer Ofen
Garraumvolumen Gesamteinheit
71 l
Netto-Ofenvolumen
71 l
Grill
Ja
Vollflächiger Grill
Ja
Heißluftbetrieb
Ja
Dampfgaren
Ja
Auftaufunktion des Backofens
Ja
Warmhaltefunktion
Ja
Pizzabackfunktion
Ja
Selbstreinigend
Ja
Unterhitze
Ja
Ober- und Unterhitze
Ja
Schnellaufheizung
Ja
Ofenthermostatbereich
40 - 250 °C
Konventionelle Beheizung (Ober-/Unterhitze)
Ja
Langsames Garen
Ja
Reinigungsart
Katalytisch + Hydrolytisch
Anzahl der Regalpositionen
4
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
690 mm
Verpackungstiefe
650 mm
Verpackungshöhe
665 mm
Gewicht und Abmessungen
Einbauraum Breite
568 mm
Einbauraum Tiefe
550 mm
Einbauraum Höhe
595 mm
Breite
596 mm
Tiefe
548 mm
Höhe
595 mm
Gewicht
40000 g
Breite installationsfach (min)
560 mm
Einbauraum Höhe (min)
585 mm
Design
Geräteplatzierung
Integriert
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Steuerung
Berührung
Eingebautes Display
Ja
Steuerungsposition
Vorne oben
Display-Typ
TFT
Bildschirmdiagonale
4.1 "
Türanschlag
Runter
Türmaterial
Glas
Ofentüröffnung
Drop-down-Öffnung
Abnehmbare Ofentür
Ja
Fassungsvermögen Wassertank
1 l
Kabellänge
1.2 m
Ergonomie
Wi-Fi-gesteuert
Ja
Integrierte Uhr
Ja
Uhrtyp
Elektronisch
Bedienung durch Apps unterstützt
Home Connect
Kindersicherung
Ja
Anzeige Resthitze
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Beleuchtung
Innenbeleuchtung
Ja
Anzahl Lampe(n)
1 Lampen
Lampentyp
LED
Weitere Suchbegriffe: neff backofen, back ofen
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.398,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.558,39*
€ 1.854,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.538,90*
€ 1.831,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.473,51*
€ 1.753,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.436,06*
€ 1.708,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.398,71*
€ 1.664,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.