Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Razer BlackWidow V4 75% Tastatur Gaming USB QWERTY US Englisch Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     CIDE2-114750174
Hersteller:
     Razer
Herst.-Nr.:
     RZ03-05000100-R3M1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gaming Keyboard
Gaming Tastatur
RGB Tastatur
beleuchtete Tastatur
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Keyboard Abmessungen (BxTxH)
321 x 155.5 x 24 mm
Tastaturgewicht
815 g
Energie
Energiequelle
USB
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Design
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Typ der Hintergrundbeleuchtung
RGB-LED
Farbe der Hintergrundbeleuchtung
Mehrfarbig
Einstellbare Hintergrundbeleuchtung
Ja
Tastatur-Stil
Gerade
LED-Anzeigen
Ja
Tastatur
Empfohlene Nutzung
Gaming
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Geräteschnittstelle
USB
Tastatur-Switch
Mechanischer Switch
Tastaturaufbau
QWERTY
Tastatursprache
US Englisch
Tastatur Formfaktor
75%
Windows Tasten
Ja
Programmierbare Schnelltasten
Ja
Stimmabgabe Rate
8000 Hz
Merkmale
USB-Stecker
USB Typ-C
Abnehmbares Kabel
Ja
Anti-ghosting
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 147,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,59*
€ 218,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,87*
€ 211,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,18*
€ 203,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,45*
€ 195,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,46*
€ 175,48
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOCOUKWDBL
ab € 34,66*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSBUSWLWH
ab € 81,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.